VESTIL Τηλεσκοπική σκάλα TLAD-10, μέγεθος 6 ιντσών, 10 πόδια 225 λίβρες. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8AUU Μοντέλο: TLAD-10

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€473.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤηλεσκοπική σκάλα
Βάση βάσης2.75 "
Χωρητικότητα250 lbs.
Σύμπτυξη ύψους29 "
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος2.75 "
Αξιολόγηση καθηκόντων225 lbs.
Επεκτείνεται σε προσαυξήσεις12 "
Ύψος29 "
Μήκος σκάλας10.5 πόδια.
Υλικό σκάλαςΑλουμίνιο
Τύπος σκάλαςΕπέκταση
Μήκος2.75 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Εκτεταμένο Βήμα10 πόδια.
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Εκτεταμένο Βήμα6"
Αριθμός βημάτων10
Ανοίξτε το Βάθος2.75 "
Ανοιχτό βάθος (σε.)2-3/4
Ανοιχτό ύψος126 ίντσες
Άνοιγμα πλάτους18.5 "
Ανοιγμένο ύψος126 "
Βάθος βημάτων1.5 "
Βήμα ΥλικόΑλουμίνιο
ΤηλεσκοπικόΝαι
Υλικό Top Capπλαστικός
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΑλουμίνιο
Πλάτος18.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8
Ύψος πλοίου (cm)73.66
Μήκος πλοίου (cm)6.99
Πλάτος πλοίου (cm)46.99
Κωδικός ΕΣ7616995030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΜέγιστη. Ύψος κορυφής βήματοςΑριθμός βημάτωνΤιμή
Τηλεσκοπική σκάλα VESTIL TLAD-12, μέγεθος 6 ιντσών, 12 πόδια 225 λίβρες. Χωρητικότητα | AG8AUV TLAD-12225 lbs.12 πόδια.12€569.69
Τηλεσκοπική σκάλα VESTIL TLAD-12-1A, Μέγεθος 6 ιντσών, 12 πόδια 300 λίβρες. Χωρητικότητα | AG8AUW TLAD-12-1A300 lbs.12 πόδια.11€751.49
Τηλεσκοπική σκάλα VESTIL TLAD-15-1, μέγεθος 6 ιντσών, 15 πόδια 250 λίβρες. Χωρητικότητα | AG8AUX TLAD-15-1250 lbs.15 πόδια.15€795.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Τηλεσκοπική σκάλα TLAD-10, μέγεθος 6 ιντσών, 10 πόδια 225 λίβρες. Χωρητικότητα
€473.91 /μονάδα