VESTIL TG-600-FW-120-120 Πόρτα βινυλίου PVC, Πλήρης επικάλυψη 3/50 ιντσών, Βάση τοίχου, μέγεθος 120 x 120 ίντσες

Στοιχείο: CE4RDM Μοντέλο: TG-600-FW-120-120
€910.50 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠόρτα από βινύλιο
Θερμοκρασία ευθραυστότητας.0.35 μοίρες ντο
ΧρώμαΚαθαρισμός
Graves Tear Extension2.07 "
Graves Tear Load35.4 lbs.
Διαπερατότητα θολότητας6.3%
Ύψος120 "
Φόρτωση σε 100% επιμήκυνση32.2 lbs.
Φωτεινή Διαπερατότητα82.80%
ΥλικόPVC βινύλιο
Μέγιστη. Επιμήκυνση εφελκυσμού388%
Τοποθέτηση ΤύποςΤοποθέτηση σε Τοίχο
Ύψος ανοίγματος120 "
Πλάτος ανοίγματος120 "
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-10 βαθμ. έως 140 βαθμούς φά
Στυλ επικάλυψηςΠλήρης
πίνακας ΥλικόPVC βινύλιο
Ειδική βαρύτητα1.22
Ακαμψία1805 psi
Αντοχή @ 100% επιμήκυνση1181 psi
Πλάτος λωρίδας6"
Αντοχή σε εφελκυσμό2635 psi
Πάχος0.06 "
Πλάτος120 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL TG-600-FW-108-120 Πόρτα βινυλίου PVC, Πλήρης επικάλυψη 3/50 ιντσών, Στήριγμα στον τοίχο, 108 x 120 ίντσες Μέγεθος | CE4RDL TG-600-FW-108-120120 "108 "€820.24
RFQ
VESTIL TG-600-FW-120-144 Πόρτα βινυλίου PVC, Πλήρης επικάλυψη 3/50 ιντσών, Στήριγμα στον τοίχο, 120 x 144 ίντσες Μέγεθος | CE4RDN TG-600-FW-120-144144 "120 "€1,046.58
RFQ
VESTIL TG-600-FW-144-144 Πόρτα βινυλίου PVC, Πλήρης επικάλυψη 3/50 ιντσών, Στήριγμα στον τοίχο, 144 x 144 ίντσες Μέγεθος | CE4RDP TG-600-FW-144-144144 "144 "€1,256.96
RFQ
VESTIL TG-600-FW-96-108 Πόρτα βινυλίου PVC, Πλήρης επικάλυψη 3/50 ιντσών, Στήριγμα στον τοίχο, 96 x 108 ίντσες Μέγεθος | CE4RDQ TG-600-FW-96-108108 "96 "€674.20
RFQ
VESTIL TG-600-FW-96-96 Πόρτα βινυλίου PVC, Πλήρης επικάλυψη 3/50 ιντσών, Στήριγμα στον τοίχο, Μέγεθος 96 x 96 ίντσες | CE4RDR TG-600-FW-96-9696 "96 "€622.82
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL TG-600-FW-120-120 Πόρτα βινυλίου PVC, Πλήρης επικάλυψη 3/50 ιντσών, Βάση τοίχου, μέγεθος 120 x 120 ίντσες
€910.50 /μονάδα