VESTIL TG-600-FH-120-120 Πόρτα βινυλίου PVC, Πλήρης επικάλυψη 3/50 ιντσών, Στήριγμα κεφαλής, 120 x 120 ίντσες Μέγεθος | CE4RCK

VESTIL TG-600-FH-120-120 Πόρτα βινυλίου PVC, Πλήρης επικάλυψη 3/50 ιντσών, Στήριγμα κεφαλής, μέγεθος 120 x 120 ίντσες

Στοιχείο: CE4RCK Μοντέλο: TG-600-FH-120-120
€858.92 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠόρτα από βινύλιο
Θερμοκρασία ευθραυστότητας.0.35 μοίρες ντο
ΧρώμαΚαθαρισμός
Graves Tear Extension2.07 "
Graves Tear Load35.4 lbs.
Διαπερατότητα θολότητας6.3%
Ύψος120 "
Φόρτωση σε 100% επιμήκυνση32.2 lbs.
Φωτεινή Διαπερατότητα82.80%
ΥλικόPVC βινύλιο
Μέγιστη. Επιμήκυνση εφελκυσμού388%
Τοποθέτηση Τύποςεπικεφαλίδα
Ύψος ανοίγματος120 "
Πλάτος ανοίγματος120 "
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-10 βαθμ. έως 140 βαθμούς φά
Στυλ επικάλυψηςΠλήρης
πίνακας ΥλικόPVC βινύλιο
Ειδική βαρύτητα1.22
Ακαμψία1805 psi
Αντοχή @ 100% επιμήκυνση1181 psi
Πλάτος λωρίδας6"
Αντοχή σε εφελκυσμό2635 psi
Πάχος0.06 "
Πλάτος120 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL TG-600-FH-108-108 Πόρτα βινυλίου PVC, Πλήρης επικάλυψη 3/50 ιντσών, Μέγεθος 108 x 108 ίντσες | CE4RCC TG-600-FH-108-108108 "108 "€718.60
RFQ
VESTIL TG-600-FH-108-120 Πόρτα βινυλίου PVC, Πλήρης επικάλυψη 3/50 ιντσών, Μέγεθος 108 x 120 ίντσες | CE4RCD TG-600-FH-108-120120 "108 "€776.03
RFQ
VESTIL TG-600-FH-108-48 Πόρτα βινυλίου PVC, Πλήρης επικάλυψη 3/50 ιντσών, Μέγεθος 108 x 48 ίντσες | CE4RCE TG-600-FH-108-4848 "108 "€432.29
RFQ
VESTIL TG-600-FH-108-60 Πόρτα βινυλίου PVC, Πλήρης επικάλυψη 3/50 ιντσών, Μέγεθος 108 x 60 ίντσες | CE4RCF TG-600-FH-108-6060 "108 "€486.68
RFQ
VESTIL TG-600-FH-108-72 Πόρτα βινυλίου PVC, Πλήρης επικάλυψη 3/50 ιντσών, Μέγεθος 108 x 72 ίντσες | CE4RCG TG-600-FH-108-7272 "108 "€545.48
RFQ
VESTIL TG-600-FH-108-84 Πόρτα βινυλίου PVC, Πλήρης επικάλυψη 3/50 ιντσών, Μέγεθος 108 x 84 ίντσες | CE4RCH TG-600-FH-108-8484 "108 "€604.15
RFQ
VESTIL TG-600-FH-108-96 Πόρτα βινυλίου PVC, Πλήρης επικάλυψη 3/50 ιντσών, Μέγεθος 108 x 96 ίντσες | CE4RCJ TG-600-FH-108-9696 "108 "€661.40
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL TG-600-FH-120-120 Πόρτα βινυλίου PVC, Πλήρης επικάλυψη 3/50 ιντσών, Στήριγμα κεφαλής, μέγεθος 120 x 120 ίντσες
€858.92 /μονάδα