VESTIL TG-1600-SW-96-108 Πόρτα βινυλίου PVC, Τυπική επικάλυψη, Στήριγμα στον τοίχο, μέγεθος 96 x 108 ίντσες

Στοιχείο: CE4RBV Μοντέλο: TG-1600-SW-96-108
€957.77 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠόρτα από βινύλιο
Θερμοκρασία ευθραυστότητας.0.35 μοίρες ντο
ΧρώμαΚαθαρισμός
Graves Tear Extension2.07 "
Graves Tear Load35.4 lbs.
Διαπερατότητα θολότητας6.3%
Ύψος108 "
Φόρτωση σε 100% επιμήκυνση32.2 lbs.
Φωτεινή Διαπερατότητα82.80%
ΥλικόPVC βινύλιο
Μέγιστη. Επιμήκυνση εφελκυσμού388%
Τοποθέτηση ΤύποςΤοποθέτηση σε Τοίχο
Ύψος ανοίγματος108 "
Πλάτος ανοίγματος96 "
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-10 βαθμ. έως 140 βαθμούς φά
Στυλ επικάλυψηςΑρχικό
πίνακας ΥλικόPVC βινύλιο
Ειδική βαρύτητα1.22
Ακαμψία1805 psi
Αντοχή @ 100% επιμήκυνση1181 psi
Πλάτος λωρίδας16 "
Αντοχή σε εφελκυσμό2635 psi
Πάχος0.16 "
Πλάτος96 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL TG-1600-SW-108-120 Πόρτα με ταινίες βινυλίου PVC, τυπική επικάλυψη, βάση τοίχου, 108 x 120 ίντσες Μέγεθος | CE4RBQ TG-1600-SW-108-120120 "108 "€1,173.96
RFQ
VESTIL TG-1600-SW-120-120 Πόρτα βινυλίου PVC, Standard Overlap, Βάση τοίχου, Μέγεθος 120 x 120 ίντσες | CE4RBR TG-1600-SW-120-120120 "120 "€1,302.86
RFQ
VESTIL TG-1600-SW-120-144 Πόρτα με ταινίες βινυλίου PVC, τυπική επικάλυψη, επιτοίχια βάση, 120 x 144 ίντσες Μέγεθος | CE4RBT TG-1600-SW-120-144144 "120 "€1,514.73
RFQ
VESTIL TG-1600-SW-144-144 Πόρτα με ταινίες βινυλίου PVC, τυπική επικάλυψη, βάση τοίχου, 144 x 144 ίντσες Μέγεθος | CE4RBU TG-1600-SW-144-144144 "144 "€1,819.67
RFQ
VESTIL TG-1600-SW-96-96 Πόρτα με ταινίες βινυλίου PVC, τυπική επικάλυψη, βάση τοίχου, 96 x 96 ίντσες Μέγεθος | CE4RBW TG-1600-SW-96-9696 "96 "€873.33
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL TG-1600-SW-96-108 Πόρτα βινυλίου PVC, Τυπική επικάλυψη, Στήριγμα στον τοίχο, μέγεθος 96 x 108 ίντσες
€957.77 /μονάδα