VESTIL TG-1200-FH-84-72 Πόρτα βινυλίου PVC, Πλήρης επικάλυψη 3/25 ιντσών, Μέγεθος 84 ίντσες x 72 ίντσες | ΑΓ8ΑΓΡ

VESTIL TG-1200-FH-84-72 Πόρτα βινυλίου PVC, Πλήρης επικάλυψη 3/25 ιντσών, Μέγεθος 84 ίντσες x 72 ίντσες

Είδος: AG8AGR Μοντέλο: TG-1200-FH-84-72
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€498.10 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠόρτα από βινύλιο
Θερμοκρασία ευθραυστότητας.0.35 μοίρες ντο
ΧρώμαΚαθαρισμός
Βάθος1 / 8 "
Graves Tear Extension2"
Graves Tear Load35 2/5 λίβρες.
Διαπερατότητα θολότητας6.3%
Ύψος72 "
Μήκος0.12 "
Φόρτωση σε 100% επιμήκυνση32 1/5 λίβρες.
Φωτεινή Διαπερατότητα82.80%
ΥλικόPVC βινύλιο
Μέγιστη. Επιμήκυνση εφελκυσμού388%
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Σχεδιασμός τοποθέτησηςεπικεφαλίδα
Ύψος ανοίγματος72 "
Πλάτος ανοίγματος84 "
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος10 μοίρες έως 140 μοίρες. φά
Στυλ επικάλυψηςΠλήρης
πίνακας ΥλικόPVC βινύλιο
Πάχος πάνελ1 / 8 "
Ειδική βαρύτητα1.22
Ακαμψία1805 Psi @ 23 Deg. ντο
Αντοχή @ 100% επιμήκυνση1181 psi
Πλάτος λωρίδας12 "
Αντοχή σε εφελκυσμό2635 psi
Πάχος1 / 8 "
Πλάτος84 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 42.3
Ύψος πλοίου (cm)182.88
Μήκος πλοίου (cm)0.3
Πλάτος πλοίου (cm)213.36
Κωδικός ΕΣ3925200091
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςGraves Tear ExtensionGraves Tear LoadΎψοςΦόρτωση σε 100% επιμήκυνσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΑκαμψίαΠάχοςΤιμή
VESTIL TG-1200-FH-120-120 Πόρτα βινυλίου PVC, Πλήρης επικάλυψη 3/25 ιντσών, 120 ίντσες x 120 ίντσες Μέγεθος | AG8AFN TG-1200-FH-120-120120 "2"35 2/5 λίβρες.120 "32 1/5 λίβρες.10 μοίρες έως 140 μοίρες. φά1805 Psi @ 23 Deg. ντο1 / 8 "€1,086.67
RFQ
VESTIL TG-1200-FH-120-144 Πόρτα βινυλίου PVC, Πλήρης επικάλυψη 3/25 ιντσών, 120 ίντσες x 144 ίντσες Μέγεθος | AG8AFP TG-1200-FH-120-144120 "2"35 2/5 λίβρες.144 "32 1/5 λίβρες.10 μοίρες έως 140 μοίρες. φά1805 Psi @ 23 Deg. ντο1 / 8 "€1,205.44
RFQ
VESTIL TG-1200-FH-120-168 Πόρτα βινυλίου PVC, Πλήρης επικάλυψη 3/25 ιντσών, 120 ίντσες x 168 ίντσες Μέγεθος | AG8AFQ TG-1200-FH-120-168120 "2"35 2/5 λίβρες.168 "32 1/5 λίβρες.10 μοίρες έως 140 μοίρες. φά1805 Psi @ 23 Deg. ντο1 / 8 "€1,373.00
RFQ
VESTIL TG-1200-FH-120-192 Πόρτα βινυλίου PVC, Πλήρης επικάλυψη 3/25 ιντσών, 120 ίντσες x 192 ίντσες Μέγεθος | AG8AFR TG-1200-FH-120-192120 "2"35 2/5 λίβρες.192 "32 1/5 λίβρες.10 μοίρες έως 140 μοίρες. φά1805 Psi @ 23 Deg. ντο1 / 8 "€1,534.70
RFQ
VESTIL TG-1200-FH-120-60 Πόρτα βινυλίου PVC, Πλήρης επικάλυψη 3/25 ιντσών, Μέγεθος 120 ίντσες x 60 ίντσες | AG8AFT TG-1200-FH-120-60120 "2"35 2/5 λίβρες.60 "32 1/5 λίβρες.10 μοίρες έως 140 μοίρες. φά1805 Psi @ 23 Deg. ντο1 / 8 "€629.87
RFQ
VESTIL TG-1200-FH-120-72 Πόρτα βινυλίου PVC, Πλήρης επικάλυψη 3/25 ιντσών, 120 ίντσες x 72 ίντσες Μέγεθος | AG8AFU TG-1200-FH-120-72120 "2"35 2/5 λίβρες.72 "32 1/5 λίβρες.10 μοίρες έως 140 μοίρες. φά1805 Psi @ 23 Deg. ντο1 / 8 "€711.52
RFQ
VESTIL TG-1200-FH-120-84 Πόρτα βινυλίου PVC, Πλήρης επικάλυψη 3/25 ιντσών, 120 ίντσες x 84 ίντσες Μέγεθος | AG8AFV TG-1200-FH-120-84120 "2"35 2/5 λίβρες.84 "32 1/5 λίβρες.10 μοίρες έως 140 μοίρες. φά1805 Psi @ 23 Deg. ντο1 / 8 "€794.45
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL TG-1200-FH-84-72 Πόρτα βινυλίου PVC, Πλήρης επικάλυψη 3/25 ιντσών, Μέγεθος 84 ίντσες x 72 ίντσες
€498.10 /μονάδα