VESTIL TEGC-30-42-2 Triple Ebow Guard with Support, 34 x 34 x 42 Inch Size | ΑΓ8ΑΦΜ

VESTIL TEGC-30-42-2 Τριπλό προστατευτικό αγκώνων με υποστήριξη, μέγεθος 34 x 34 x 42 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8AFM Μοντέλο: TEGC-30-42-2

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€518.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤριπλή φρουρά αγκώνα
Τύπος συνημμένουΜπουλόνι ενεργοποιημένο
Διαστάσεις βάσης4 "x 4"
Bolt Hole Dia. (Σε.).4375 "
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος34 "
Γωνία αγκώνα90 μοίρες
Βάθος Φρουράς30 "
Μήκος φρουράς30 "
Ύψος42 "
Μήκος34 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Στερεώνοντας τρύπα Dia.7 / 16 "
Μέγεθος οπής στερέωσης0.4375 "
Μήκος πλάκας τοποθέτησης4"
Πάχος πλάκας τοποθέτησης3 / 16 "
Πλάτος πλάκας τοποθέτησης4"
Αριθμός οπών μπουλονιών12
Αριθμός οπών στερέωσης12
συσκευασία1
Σωλήνας Dia.1 5 / 8 "
Πάχος Πλάκας3 / 16 "
Πλάτος34 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.25
Ύψος πλοίου (cm)106.68
Μήκος πλοίου (cm)86.36
Πλάτος πλοίου (cm)86.36
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL TEGC-24-24-2 Triple Ebow Guard with Support, 28 x 28 x 24 Inch Size | AG8AFG TEGC-24-24-228 "24 "28 "€417.20
VESTIL TEGC-24-36-2 Triple Ebow Guard with Support, 28 x 28 x 36 Inch Size | AG8AFH TEGC-24-36-228 "36 "28 "€458.00
VESTIL TEGC-24-42-2 Triple Ebow Guard with Support, 28 x 28 x 42 Inch Size | AG8AFJ 3JJE2 TEGC-24-42-228 "42 "28 "€525.31
VESTIL TEGC-30-24-2 Triple Ebow Guard with Support, 34 x 34 x 24 Inch Size | AG8AFK TEGC-30-24-234 "24 "34 "€467.21
VESTIL TEGC-30-36-2 Triple Ebow Guard with Support, 34 x 34 x 36 Inch Size | AG8AFL 3JJE6 TEGC-30-36-234 "36 "34 "€518.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL TEGC-30-42-2 Τριπλό προστατευτικό αγκώνων με υποστήριξη, μέγεθος 34 x 34 x 42 ίντσες
€518.28 /μονάδα