VESTIL TDT-100-MD-YELLOW Medium Duty Tilt Truck, 1 Cubic Yard, Yellow

Είδος: ΑΓ8ΑΕΛ Μοντέλο: TDT-100-MD-YELLOW
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,377.22 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό κλίσης
Ικανότητα Bushel22 Μπους
Χωρητικότητα σε Μπουσέλ22
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΝάιλον γεμάτο γυαλί
Τύπος τροχίσκουΠεριστρεφόμενο μπουλόνι ενεργοποιημένο
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 4 "
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος73 "
Ύψος43 "
Χωρητικότητα φορτίου1250 lb
Υλικόπλαστικός
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχών4
συνολικό ύψος43 "
Συνολικό μήκος73 "
συνολικό πλάτος32 "
Τόμος1 cu. υδ
Τροχός Dia.12 "
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Μέγεθος τροχού12" x 2 1/2", 5" x 1 1/4"
Πλάτος τροχού2 1 / 2 "
Πλάτος32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 60.75
Ύψος πλοίου (cm)109.22
Μήκος πλοίου (cm)185.42
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ3923900080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤροχός Dia.Κάστερ Ντία.Υλικό κάστερΠλάτοςΤύπος τροχίσκουΧρώμαΒάθοςΎψοςΤιμή
VESTIL TDT-100-HD-BLACK βαρέως τύπου ανακλινόμενο φορτηγό, 1 κυβική αυλή, μαύρο | AG8ADZ TDT-100-HD-ΜΑΥΡΟ12 "5"Νάιλον γεμάτο γυαλί32 "Περιστρεφόμενο μπουλόνι ενεργοποιημένοΜαύρη73 "43 "€1,542.03
VESTIL TDT-100-HD-BLUE Heavy Duty Tilt Truck, 1 Cubic Yard, Μπλε | ΑΓ8ΑΕΑ TDT-100-HD-ΜΠΛΕ12 "5"Νάιλον γεμάτο γυαλί32 "Περιστρεφόμενο μπουλόνι ενεργοποιημένοΜπλε73 "43 "€1,542.03
VESTIL TDT-100-HD-RED βαρέως τύπου ανακλινόμενο φορτηγό, 1 κυβική αυλή, κόκκινο | ΑΓ8ΑΕΒ TDT-100-HD-ΚΟΚΚΙΝΟ12 "5"Νάιλον γεμάτο γυαλί32 "Περιστρεφόμενο μπουλόνι ενεργοποιημένοRed73 "43 "€1,542.03
VESTIL TDT-100-HD-YELLOW Heavy Duty Tilt Truck, 1 Cubic Yard, Yellow | AG8AEC TDT-100-HD-ΚΙΤΡΙΝΟ12 "5"Νάιλον γεμάτο γυαλί32 "Περιστρεφόμενο μπουλόνι ενεργοποιημένοΚίτρινο73 "43 "-
RFQ
VESTIL TDT-100-LD-BLACK Light Duty Tilt Truck, 1 κυβική αυλή, μαύρο | ΑΓ8ΑΕΔ TDT-100-LD-ΜΑΥΡΟ10 "4"Φαινολική32 "Περιστρεφόμενο στέλεχοςΜαύρη73 "42 "€953.51
VESTIL TDT-100-LD-BLUE Light Duty Tilt Truck, 1 κυβική αυλή, μπλε | ΑΓ8ΑΕΕ TDT-100-LD-ΜΠΛΕ10 "4"Φαινολική32 "Περιστρεφόμενο στέλεχοςΜπλε73 "42 "€953.51
VESTIL TDT-100-LD-RED Ελαφρύ ανακλινόμενο φορτηγό, 1 κυβική αυλή, κόκκινο | ΑΓ8ΑΕΦ TDT-100-LD-ΚΟΚΚΙΝΟ10 "4"Φαινολική32 "Περιστρεφόμενο στέλεχοςRed73 "42 "€953.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL TDT-100-MD-YELLOW Medium Duty Tilt Truck, 1 Cubic Yard, Yellow
€1,377.22 /μονάδα