VESTIL TAL-220-DC Steel Tote-A-Load DC Powered Fork, 21 Inch x 43 Inch Μέγεθος, 2,200 Lb. Χωρητικότητα, Κίτρινο | AG8AAJ

VESTIL TAL-220-DC Steel Tote-A-Load DC Powered Fork, 21 Inch x 43 Inch Μέγεθος, 2,200 Lb. Χωρητικότητα, κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG8AAJ Μοντέλο: TAL-220-DC

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,914.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός ανυψωτής παλετών
Μέγεθος της μπαταρίας13
Χωρητικότητα2200 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Μήκος περονοφόρου43 "
Πλάτος περονοφόρου21 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.2.5 "
Υλικό μπροστινού τροχίσκουπολυουρεθάνης
Διάμετρος μπροστινού κυλίνδρου.2 1 / 2 "
Μπροστινό πλάτος κυλίνδρου3"
Ύψος51 "
ΠεριλαμβάνειΦορτιστής Μπαταρίας
Μήκος68 "
Τύπος Λειτουργίας ΑνελκυστήραPush Button
Χωρητικότητα φορτίου2200 lbs.
Χαμηλό ύψος3 1 / 2 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος33 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού29.5 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Υψος3.5 "
Αριθμός μπαταριών1
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός μπροστινού κυλίνδρου2
Αριθμός πίσω τροχών2
Επιχείρηση12 Volt DC Ισχύς
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
ΦάσηΔεν εφαρμόζεται
Μήκος πλατφόρμας43 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας21 "
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό Ασύρματο
Υψωμένο ύψος33 "
Πίσω Caster Dia.6"
Υλικό πίσω τροχίσκουπολυουρεθάνης
Τύπος πίσω τροχίσκουΠεριστρέψτε με φρένο
Πλάτος πίσω τροχίσκου1 1 / 2 "
Τάση12V DC
Πλάτος26.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 184.95
Ύψος πλοίου (cm)129.54
Μήκος πλοίου (cm)172.72
Πλάτος πλοίου (cm)67.63
Κωδικός ΕΣ8427900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος ΠλατφόρμαςΜήκος περονοφόρουΠλάτος περονοφόρουΠηγή ενέργειαςΠλάτοςΎψοςΕίδοςΜήκοςΤιμή
VESTIL TAL-220-HD Tote-a-load Foot Pump, 21 ιντσών x 43 ιντσών Μέγεθος πιρουνιού | ΑΓ8ΑΑΚ TAL-220-HD21 "43 1 / 2 "21 "Χειροκίνητο23 "51.25 "Χειροκίνητη παλέτα παλετών63 "€2,498.45
VESTIL TAL-260-DC Steel Tote-A-Load DC Powered Fork, 27 Inch x 43 Inch Μέγεθος, 2,200 Lb. Χωρητικότητα, Κίτρινο | AG8AAL TAL-260-DC27 "43 "27 "Ηλεκτρικό Ασύρματο32.62 "51 "Ηλεκτρικός ανυψωτής παλετών68 "€6,981.47
VESTIL TAL-260-HD Tote-a-load Ergonomic Foot Pump, 27 Inch x 43 Inch Μέγεθος | AG8AAM TAL-260-HD27 "43 "27 "Χειροκίνητο34.19 "51.44 "Χειροκίνητη παλέτα παλετών64.56 "€2,627.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL TAL-220-DC Steel Tote-A-Load DC Powered Fork, 21 Inch x 43 Inch Μέγεθος, 2,200 Lb. Χωρητικότητα, κίτρινο
€6,914.21 /μονάδα