Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL SWD-2/2 Handheld Stretch Wrap Dispenser, Μέγεθος 5 x 2 ίντσες | AG7ZXB

VESTIL SWD-2/2 Handheld Stretch Wrap Dispenser, μέγεθος 5 x 2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7ZXB Μοντέλο: SWD-2/2

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€14.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιανομέας Stretch Wrap
ΧρώμαΚόκκινο μαύρο
Καλώδιο Dia. (Σε.)2"
Πυρήνας Dia.2"
Ύψος7"
Μήκος2"
ΥλικόABS
Μέγιστη. Core Dia.4.5 "
Μέγιστη. Εκτός Dia.2.5 "
Μέγιστη. Stretch Wrap Width24 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Core Dia.2"
Ελάχ. Stretch Wrap Width4"
Πλάτος ταινίας5"
Πλάτος2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8205517500
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜήκοςΜέγιστη. Εκτός Dia.Ελάχ. Core Dia.Πλάτος ταινίαςΠλάτοςΤιμή
Διανομέας VESTIL SWD-1 Fingertip Stretch Wrap | AG7ZWZ SWD-1Κίτρινο πράσινο4.5 "4"5"3"Κάθε5"€19.05
VESTIL SWD-2/1.5 Handheld Stretch Wrap Dispenser, 5 x 1.5 Inch Size | AG7ZXA SWD-2 / 1.5Κόκκινο μαύρο7"2"2"1.5 "5"2"€14.15
VESTIL SWD-2/3 Handheld Stretch Wrap Dispenser, Μέγεθος 5 x 3 ίντσες | AG7ZXC SWD-2 / 3Κόκκινο μαύρο7"2"--5"3"€14.15
VESTIL SWD-3 Πιέστε το σφιγκτήρα Stretch Wrap Dispenser | AG7ZXD SWD-3Μαύρη4.25 "2.75 "2.75 "1.5 "Κάθε2.75 "€22.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SWD-2/2 Handheld Stretch Wrap Dispenser, μέγεθος 5 x 2 ίντσες
€14.15 /μονάδα