Μηχάνημα ελαστικής περιτύλιξης VESTIL SWA-60-AW-SCL | AG7ZUT

VESTIL SWA-60-AW-SCL Stretch Wrap Machine

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7ZUT Μοντέλο: SWA-60-AW-SCL

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,777.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάρτημα ημιαυτόματων μηχανών περιτυλίγματος
Τάση προσαρμογέα110V AC
Χωρητικότητα10000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
καλώδιο Μήκος6 πόδια.
Μέγεθος οθόνης1"
Τέλος φόρτωσης100%
Ύψος3 1 / 2 "
Μήκος108 "
Δυναμοκυψέλες6
Λουγκ Ντία.3"
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Υπερφόρτωση200%
Κορδόνι ζυγαριάς8 πόδια.
Ύψος κλίμακας3 1 / 2 "
Πλάτος60 "
Δουλεύει μεSWA-60-AW, SWA-82-AW

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 415.8
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)274.32
Πλάτος πλοίου (cm)152.4
Κωδικός ΕΣ8423820010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL SWA-R-60-AW-SCL Ράμπα Προσέγγισης/Κλίμακα | AG7ZVT SWA-R-60-AW-SCL4000 lbs.6 1 / 2 "94 "51 1 / 2 "€3,925.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SWA-60-AW-SCL Stretch Wrap Machine
€9,777.73 /μονάδα