Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL SW-KNIFE Υψηλής πυκνότητας πλαστικό ελαστικό μαχαίρι περιτυλίγματος μεμβράνης, 7 ιντσών x 2 ιντσών μέγεθος, μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7ZXJ Μοντέλο: SW-KNIFE

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚοπτικό Stretch Wrap
Μήκος λεπίδας2"
Υλικό λεπίδαςΑτσάλι
ΧρώμαΜπλε
λαβή Μήκος5"
Χειρισμός υλικούπλαστικός
Τύπος λαβήςΕτερόφυλη
Ύψος0.38 "
Τύπος Μαχαίρι / Λεπίδα / ΞύστραΜαχαίρι
Μήκος7"
Λεπίδα που κλειδώνειΟχι
ΥλικόHDPE
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός Λεπίδες1
Αριθμός θέσεων1
Προτεινόμενες λεπίδεςSW-RB
Συνιστώμενη χρήσηΚοπή Stretch Wrap Film
Ανασυρόμενη λεπίδαΟχι
Σύστημα αλλαγής λεπίδων χωρίς εργαλείαΝαι
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)0.95
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ3926909995
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SW-KNIFE Υψηλής πυκνότητας πλαστικό ελαστικό μαχαίρι περιτυλίγματος μεμβράνης, 7 ιντσών x 2 ιντσών μέγεθος, μπλε
€12.71 /μονάδα