VESTIL Σετ SU-C-8-24-G-SET Πρόβολος γαλβανισμένος, 8 πόδια, μονής όψης, 24 ιντσών σετ βραχιόνων

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7ZTX Μοντέλο: SU-C-8-24-G-SET

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,877.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλειοθήκη
Τύπος βραχίοναΕτερόφυλη
Χωρητικότητα7000 lbs.
ΧρώμαΓκρί
Βάθος34 "
Υπηρεσίεςμονόκλινο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος104.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Χωρητικότητα βραχίονα800 lbs.
Μονάδες μέτρησηςΣΕΤ
Αριθμός όπλων4
Πλάτος62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 158.4
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΤιμή
VESTIL SU-C-6-24-G-SET Cantilever Galvanised, 6 Feet, Single Side, 24 Inch Arm Set | AG7ZTQ SU-C-6-24-G-ΣΕΤ7600 lbs.81 "€1,610.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Σετ SU-C-8-24-G-SET Πρόβολος γαλβανισμένος, 8 πόδια, μονής όψης, 24 ιντσών σετ βραχιόνων
€1,877.06 /μονάδα