Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL STRAP-6-RTO Ιμάντες φορτίου με E-clip, 800 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7ZRN Μοντέλο: STRAP-6-RTO
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
€26.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΙμάντας φορτίου
ΧρώμαΓκρί
Βάθος40.12 "
Ύψος1 / 2 "
Μήκος9.63 "
Χωρητικότητα φορτίου800 lbs.
ΥλικόΠολυεστέρας
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
συσκευασία1
Πλάτος ιμάντα2"
Πλάτος2"
Μήκος εργασίας6"
Όριο φόρτου εργασίας800 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)24.45
Πλάτος πλοίου (cm)7.94
Κωδικός ΕΣ5407100090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΎψοςΣτυλ γάντζουΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
VESTIL STRAP-12-RE Ratcheting Cargo Strap με E-clip | AG7ZRC STRAP-12-REΠορτοκαλί144 "0.16 "-144 "1000 lbs.€40.41
RFQ
VESTIL STRAP-16-CE Strap Cargo Cam with E-clip, 16 Ft Length | AG7ZRF STRAP-16-CEΠορτοκαλί192 "0.73 "-192 "1200 lbs.€37.06
RFQ
VESTIL STRAP-16-RE Ιμάντας φορτίου με καστάνια με E-clip, 16 πόδια | AG7ZRG STRAP-16-REΠορτοκαλί192 "0.16 "-192 "1200 lbs.€38.53
RFQ
VESTIL STRAP-27-FH Ιμάντας καστάνιας με επίπεδο άγκιστρο, 27 πόδια | AG7ZRH STRAP-27-FHΚίτρινο292 "0.25 "Διαμέρισμα324 "3325 lbs.€73.97
RFQ
VESTIL STRAP-27-RH Ratcheting Cargo Strap με Rod Hook | AG7ZRJ STRAP-27-RHΚίτρινο292 "0.25 "Ράβδος324 "3325 lbs.€67.65
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL STRAP-6-RTO Ιμάντες φορτίου με E-clip, 800 Lb. Χωρητικότητα
€26.33 /μονάδα