VESTIL STRAP-16-RE Ιμάντας φορτίου με καστάνια με E-clip, 16 πόδια | AG7ZRG

VESTIL STRAP-16-RE Ιμάντας φορτίου με καστάνια με E-clip, 16 πόδια

Είδος: AG7ZRG Μοντέλο: STRAP-16-RE
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€38.53 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΙμάντας φορτίου
ΧρώμαΠορτοκαλί
Βάθος192 "
Ύψος0.16 "
Μήκος192 "
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
ΥλικόΠολυεστέρας
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
συσκευασία1
Πλάτος ιμάντα2"
Πλάτος2"
Μήκος εργασίας192 ίντσες
Όριο φόρτου εργασίας1200 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)0.41
Μήκος πλοίου (cm)487.68
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ5407100090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΎψοςΣτυλ γάντζουΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
VESTIL STRAP-12-RE Ratcheting Cargo Strap με E-clip | AG7ZRC STRAP-12-REΠορτοκαλί144 "0.16 "-144 "1000 lbs.€40.41
RFQ
VESTIL STRAP-16-CE Strap Cargo Cam with E-clip, 16 Ft Length | AG7ZRF STRAP-16-CEΠορτοκαλί192 "0.73 "-192 "1200 lbs.€37.06
RFQ
VESTIL STRAP-27-FH Ιμάντας καστάνιας με επίπεδο άγκιστρο, 27 πόδια | AG7ZRH STRAP-27-FHΚίτρινο292 "0.25 "Διαμέρισμα324 "3325 lbs.€73.97
RFQ
VESTIL STRAP-27-RH Ratcheting Cargo Strap με Rod Hook | AG7ZRJ STRAP-27-RHΚίτρινο292 "0.25 "Ράβδος324 "3325 lbs.€67.65
RFQ
VESTIL STRAP-6-RTO Ιμάντες φορτίου με E-clip, 800 Lb. Χωρητικότητα | AG7ZRN STRAP-6-RTOΓκρί40.12 "1 / 2 "-9.63 "800 lbs.€26.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL STRAP-16-RE Ιμάντας φορτίου με καστάνια με E-clip, 16 πόδια
€38.53 /μονάδα