VESTIL ST-TRUCK-300 Steel Stair Hand Truck, 300 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7ZTC Μοντέλο: ST-TRUCK-300

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€329.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό αναρρίχησης σκαλοπατιών
Χωρητικότητα300 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Βάθος32 "
Φορτηγό χειρός ΣκοπόςΓενικού σκοπού
Ύψος45.75 "
Μήκος33 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός Τροχών6
Βάθος πλακιδίων17.625 "
Πάχος μύτης0.14 "
Πλάτος πλακιδίων14 1 / 2 "
Αριθμός τροχών6
Τροχός Dia.6 1 / 2 "
Διάμετρος τροχού6 1 / 2 "
Τύπος τροχούΣκληρό καουτσούκ
Πλάτος τροχού1 3 / 4 "
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.1
Ύψος πλοίου (cm)116.21
Μήκος πλοίου (cm)83.82
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ST-TRUCK-300 Steel Stair Hand Truck, 300 Lb. Χωρητικότητα
€329.48 /μονάδα