VESTIL ST-12-9X8-B Μαύρο λουράκι πολυτελείας, 9900 πόδια, πυρήνας 9 x 8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7ZNU Μοντέλο: ST-12-9X8-B

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€292.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλαστικό λουράκι
ΧρώμαΜαύρη
Καλώδιο Dia. (Σε.)9"
Μήκος πυρήνα8"
Πλάτος πυρήνα8"
Βάθος17 "
Ύψος7"
Μήκος17 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μήκος ρόλου9900 πόδια.
Πλάτος ιμάντα0.5 "
Αντοχή σε εφελκυσμό308 lbs.
Πάχος0.02 "
Πλάτος17 "
Δουλεύει μεDBA-130, S-2001

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.2
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ3920200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΜήκος ρόλουΠλάτος ιμάνταΑντοχή σε εφελκυσμόΠλάτοςΤιμή
VESTIL ST-12-9X8-NA Clear Poly Strapping, 9900 Feet, 9 x 8 Inch Core | AG7ZNV ST-12-9X8-NAΚαθαρισμός17 "9900 πόδια.0.5 "308 lbs.17 "€267.67
VESTIL ST-12-9X8-WH Λευκό Poly Strapping, 9900 Feet, 9 x 8 Inch Core | AG7ZNW ST-12-9X8-WHΆσπρο17 "9900 πόδια.0.5 "308 lbs.17 "€267.67
VESTIL ST-12-9X8-YL Yellow Poly Strapping, 9900 Feet, 9 x 8 Inch Core | AG7ZNX ST-12-9X8-YLΚίτρινο17 "9900 πόδια.0.5 "308 lbs.17 "€267.67
VESTIL ST-38-9X8-B Μαύρο λουράκι πολυτελείας, 12900 πόδια, πυρήνας 9 x 8 ιντσών | AG7ZNY ST-38-9X8-ΒΜαύρη17.25 "12900 πόδια.0.38 "242 lbs.17.25 "€256.09
VESTIL ST-38-9X8-NA Clear Poly Strapping, 12900 Feet, 9 x 8 Inch Core | AG7ZNZ ST-38-9X8-NAΚαθαρισμός17.25 "12900 πόδια.0.38 "242 lbs.17.25 "€256.09
VESTIL ST-38-9X8-WH Λευκό Poly Strapping, 12900 πόδια, 9 x 8 inch Core | AG7ZPA ST-38-9X8-WHΆσπρο17.25 "12900 πόδια.0.38 "242 lbs.17.25 "€256.09
VESTIL ST-38-9X8-YL Yellow Poly Strapping, 12900 Feet, 9 x 8 Inch Core | AG7ZPB ST-38-9X8-YLΚίτρινο17.25 "12900 πόδια.0.38 "242 lbs.17.25 "€256.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ST-12-9X8-B Μαύρο λουράκι πολυτελείας, 9900 πόδια, πυρήνας 9 x 8 ιντσών
€292.01 /μονάδα