VESTIL ST-12-16X3-BL Μαύρο λουράκι, 4500 πόδια, πυρήνα 16 x 3 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7ZNQ Μοντέλο: ST-12-16X3-BL

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€117.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλαστικό λουράκι
ΧρώμαΜαύρη
Καλώδιο Dia. (Σε.)16 "
Μήκος πυρήνα3"
Πλάτος πυρήνα3"
Βάθος21 "
Ύψος3"
Μήκος21 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μήκος ρόλου4500 πόδια.
Πλάτος ιμάντα0.5 "
Αντοχή σε εφελκυσμό300 lbs.
Πάχος0.02 "
Πλάτος21 "
Δουλεύει μεSTRAP-VH, STRAP-P2, STRAP-PS-HD

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ3920200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος πυρήναΠλάτος πυρήναΒάθοςΎψοςΜήκος ρόλουΠλάτοςΤιμή
VESTIL ST-12-16X6-BL Μαύρο λουράκι πολυτελείας, 9000 πόδια, πυρήνα 16 x 6 ιντσών | AG7ZNR ST-12-16X6-BL6"6"22 "5.5 "9000 πόδια.22 "€187.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ST-12-16X3-BL Μαύρο λουράκι, 4500 πόδια, πυρήνα 16 x 3 ιντσών
€117.35 /μονάδα