VESTIL SSAL-36 Cantilever ίσιος βραχίονας, με χείλος, μέγεθος 36 ιντσών | AG7ZLJ

VESTIL SSAL-36 Cantilever ίσιος βραχίονας, με χείλος, μέγεθος 36 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7ZLJ Μοντέλο: SSAL-36

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€147.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒραχίονας ραφιού Cantilever
Τύπος βραχίοναΕτερόφυλη
Χωρητικότητα1200 lbs.
ΧρώμαΜπλε
εξαρτήματαΕυθείος βραχίονας με χείλη
Βάθος37.375 "
Υπηρεσίεςμονόκλινο
Ύψος8"
Μήκος36 "
Ύψος χειλιών2"
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός όπλων1
Ωφέλιμο μήκος35 5 / 16 "
Πλάτος6.69 "
Δουλεύει μεSAC-836, SAC-1036, SAC-1236, DAC-836, DAC-1036, DAC-1236

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧρώμαΒάθοςΎψοςΎψος χειλιώνΩφέλιμο μήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL MSA-C-12 ίσιος βραχίονας μεσαίου προβόλου, μέγεθος 12 ιντσών | AG7WHC MSA-C-121000 lbs.Πορτοκαλί15 "6"2 3 / 4 "12 "4.75 "€54.31
VESTIL MSA-C-18 ίσιος βραχίονας μεσαίου προβόλου, μέγεθος 18 ιντσών | AG7WHD MSA-C-18750 lbs.Πορτοκαλί21 "6"2 3 / 4 "18 "4.75 "€57.06
VESTIL MSA-C-24 ίσιος βραχίονας μεσαίου προβόλου, μέγεθος 24 ιντσών | AG7WHE MSA-C-24600 lbs.Πορτοκαλί27 "6"2 3 / 4 "24 "4.75 "€60.06
VESTIL MSA-C-30 ίσιος βραχίονας μεσαίου προβόλου, μέγεθος 30 ιντσών | AG7WHF MSA-C-30500 lbs.Πορτοκαλί33 "6"2 3 / 4 "30 "4.75 "€74.28
VESTIL MSA-C-36 ίσιος βραχίονας μεσαίου προβόλου, μέγεθος 36 ιντσών | AG7WHG MSA-C-36400 lbs.Πορτοκαλί39 "6"2 3 / 4 "36 "4.75 "€90.01
VESTIL SSAL-12 Cantilever ίσιος βραχίονας, με χείλος, μέγεθος 12 ιντσών | AG7ZLE SSAL-123000 lbs.Μπλε13.375 "8"2"11 5 / 16 "6.69 "€128.84
VESTIL SSAL-24 Cantilever ίσιος βραχίονας, με χείλος, μέγεθος 24 ιντσών | AG7ZLG SSAL-242000 lbs.Μπλε25.375 "8"2"23 5 / 16 "6.69 "€137.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SSAL-36 Cantilever ίσιος βραχίονας, με χείλος, μέγεθος 36 ιντσών
€147.46 /μονάδα