VESTIL SSA-3W Βήμα αλουμινίου, 3 σκαλοπάτια, πλατιά συγκολλημένη | AG7ZKU

VESTIL SSA-3W Βήμα αλουμινίου, 3 σκαλοπάτια, ευρεία συγκόλληση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7ZKU Μοντέλο: SSA-3W

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€816.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒήμα στάση
Βάση βάσης34 4 / 7 "
Πλάτος βάσης32 4 / 5 "
Χωρητικότητα500 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Απόσταση μεταξύ βημάτων10 "
Αξιολόγηση καθηκόντων500 lbs.
Χρώμα πλαισίουΑσημένιο
Ύψος30 "
Μήκος σκάλας2 1/2 πόδια
Τύπος σκάλαςΒήμα
Μήκος34 "
Χωρητικότητα φορτίου500 lbs.
ΥλικόΑλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός βημάτων3
Βήμα ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος βημάτων10 "
Βήμα ΥλικόΑλουμίνιο
Υλικό Top CapΑλουμίνιο
Βάθος κορυφής βημάτων10 "
Πλάτος κορυφής βήματος30 1 / 8 "
Πλάτος32.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.05
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)86.36
Πλάτος πλοίου (cm)81.92
Κωδικός ΕΣ7616995030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒήμα ΧρώμαΒάση βάσηςΠλάτος βάσηςΠλάτος κορυφής βήματοςΧρώμαΑπόσταση μεταξύ βημάτωνΧρώμα πλαισίουΜήκος σκάλαςΤιμή
VESTIL SSA-1 Βήμα αλουμινίου, 1 βήμα, συγκολλημένο | AG7ZKC SSA-1Ασημένιο14 7 / 8 "22 4 / 5 "20 1 / 8 "Ασημένιο10 2 / 5 "Ασημένιο8/9 πόδια€223.31
VESTIL SSA-1W Βήμα αλουμινίου, 1 σκαλί, πλατιά συγκολλημένη | AG7ZKD SSA-1WΑσημένιο14 7 / 8 "32 4 / 5 "30 1 / 8 "Ασημένιο10 2 / 5 "Ασημένιο8/9 πόδια€273.29
VESTIL SSA-1W-Y Βήμα αλουμινίου, 1 σκαλί, πλατιά συγκολλημένη, κίτρινο | ΑΓ7ΖΚΕ SSA-1W-ΥΚίτρινο14 7 / 8 "32 4 / 5 "30 1 / 8 "Κίτρινο10 2 / 5 "Κίτρινο8/9 πόδια€280.60
VESTIL SSA-1-Y Βήμα αλουμινίου, 1 σκαλί, συγκολλημένο, κίτρινο | AG7ZKF SSA-1-ΥΚίτρινο14 7 / 8 "22 4 / 5 "20 1 / 8 "Κίτρινο10 2 / 5 "Κίτρινο8/9 πόδια€228.92
VESTIL SSA-2 Βήμα αλουμινίου, συγκολλημένο, 2 βημάτων | AG7ZKG SSA-2Ασημένιο24 4 / 7 "22 4 / 5 "20 1 / 8 "Ασημένιο10 "Ασημένιο1 2/3 πόδια€432.20
VESTIL SSA-2-KD Βήμα αλουμινίου, 2 σκαλοπάτια, Knock Down | AG7ZKH SSA-2-KDΑσημένιο24 4 / 7 "22 4 / 5 "20 1 / 8 "Ασημένιο10 "Ασημένιο1 2/3 πόδια€377.98
VESTIL SSA-2-KD-Y Βήμα αλουμινίου, 2 σκαλοπάτι, Knock Down, Κίτρινο | AG7ZKJ SSA-2-KD-ΥΚίτρινο24 4 / 7 "22 4 / 5 "20 1 / 8 "Κίτρινο10 "Κίτρινο1 2/3 πόδια€377.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SSA-3W Βήμα αλουμινίου, 3 σκαλοπάτια, ευρεία συγκόλληση
€816.02 /μονάδα