VESTIL SSA-2W-KD-Y Βήμα αλουμινίου, 2 σκαλοπάτια, Wide Knock Down, Κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7ZKM Μοντέλο: SSA-2W-KD-Y

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€525.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒήμα στάση
Βάση βάσης24 4 / 7 "
Πλάτος βάσης32 4 / 5 "
Χωρητικότητα500 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Απόσταση μεταξύ βημάτων10 "
Αξιολόγηση καθηκόντων500 lbs.
Χρώμα πλαισίουΚίτρινο
Ύψος20 "
Μήκος σκάλας1 2/3 πόδια
Τύπος σκάλαςΒήμα
Μήκος24 "
Χωρητικότητα φορτίου500 lbs.
ΥλικόΑλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός βημάτων2
Βήμα ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος βημάτων10 "
Βήμα ΥλικόΑλουμίνιο
Υλικό Top CapΑλουμίνιο
Βάθος κορυφής βημάτων10 "
Πλάτος κορυφής βήματος30 1 / 8 "
Πλάτος32.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)81.92
Κωδικός ΕΣ7616995030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒήμα ΧρώμαΒάση βάσηςΠλάτος βάσηςΠλάτος κορυφής βήματοςΧρώμαΑπόσταση μεταξύ βημάτωνΧρώμα πλαισίουΜήκος σκάλαςΤιμή
VESTIL SSA-1 Βήμα αλουμινίου, 1 βήμα, συγκολλημένο | AG7ZKC SSA-1Ασημένιο14 7 / 8 "22 4 / 5 "20 1 / 8 "Ασημένιο10 2 / 5 "Ασημένιο8/9 πόδια€223.31
VESTIL SSA-1W Βήμα αλουμινίου, 1 σκαλί, πλατιά συγκολλημένη | AG7ZKD SSA-1WΑσημένιο14 7 / 8 "32 4 / 5 "30 1 / 8 "Ασημένιο10 2 / 5 "Ασημένιο8/9 πόδια€273.29
VESTIL SSA-1W-Y Βήμα αλουμινίου, 1 σκαλί, πλατιά συγκολλημένη, κίτρινο | ΑΓ7ΖΚΕ SSA-1W-ΥΚίτρινο14 7 / 8 "32 4 / 5 "30 1 / 8 "Κίτρινο10 2 / 5 "Κίτρινο8/9 πόδια€280.60
VESTIL SSA-1-Y Βήμα αλουμινίου, 1 σκαλί, συγκολλημένο, κίτρινο | AG7ZKF SSA-1-ΥΚίτρινο14 7 / 8 "22 4 / 5 "20 1 / 8 "Κίτρινο10 2 / 5 "Κίτρινο8/9 πόδια€228.92
VESTIL SSA-2 Βήμα αλουμινίου, συγκολλημένο, 2 βημάτων | AG7ZKG SSA-2Ασημένιο24 4 / 7 "22 4 / 5 "20 1 / 8 "Ασημένιο10 "Ασημένιο1 2/3 πόδια€432.20
VESTIL SSA-2-KD Βήμα αλουμινίου, 2 σκαλοπάτια, Knock Down | AG7ZKH SSA-2-KDΑσημένιο24 4 / 7 "22 4 / 5 "20 1 / 8 "Ασημένιο10 "Ασημένιο1 2/3 πόδια€377.98
VESTIL SSA-2-KD-Y Βήμα αλουμινίου, 2 σκαλοπάτι, Knock Down, Κίτρινο | AG7ZKJ SSA-2-KD-ΥΚίτρινο24 4 / 7 "22 4 / 5 "20 1 / 8 "Κίτρινο10 "Κίτρινο1 2/3 πόδια€377.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SSA-2W-KD-Y Βήμα αλουμινίου, 2 σκαλοπάτια, Wide Knock Down, Κίτρινο
€525.44 /μονάδα