VESTIL Τετράγωνο γωνιακό προστατευτικό SS-48 από ανοξείδωτο χάλυβα, μέγεθος 48 ιντσών

Στοιχείο: AG7ZJT Μοντέλο: SS-48Cross Ref: 5MKE6
€147.34 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓωνία φύλαξης
Τύπος συνημμένουΚόλλα επάνω
ΧρώμαΑσημένιο
ΒαθμόςΒαθμολογία 304
Ύψος48 "
Περιλαμβάνεται το υλικό εγκατάστασηςΟχι
Μήκος3.5 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
υλικό Πάχος1 / 16 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Συνολικό βάθος3.5 "
συνολικό ύψος48 "
Συνολικό μήκος3.5 "
συνολικό πλάτος3.5 "
Πάχος χάλυβα1/16 ίντσες
ΣτυλΤετράγωνα
Στυλ ΓωνίαΤετράγωνα
Πλάτος3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7222406000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλ ΓωνίαΤιμή
VESTIL SS-48R Στρογγυλό γωνιακό προστατευτικό από ανοξείδωτο χάλυβα, μέγεθος 48 ιντσών | AG7ZJU 5MKE7 SS-48RΣτρογγυλεμένο€163.17
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Τετράγωνο γωνιακό προστατευτικό SS-48 από ανοξείδωτο χάλυβα, μέγεθος 48 ιντσών
€147.34 /μονάδα