VESTIL SPTT-15 Steel Portable Tilt Truck, 2000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7ZHD Μοντέλο: SPTT-15Cross Ref: 2KFC6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,511.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό Hopper
ΕφαρμογήΑπόρριψη σκραπ, τσιπς και απορριμμάτων
Ικανότητα Bushel54 μπούσελ
Χωρητικότητα2000 lbs.
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΠολυ-χάλυβα
Μέγεθος τροχίσκου5 "x 2"
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτο, περιστρεφόμενο με φρένο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε
Gauge12 γκα
Μετρητής (Χάλυβας)12
Ύψος46 3 / 16 "
Μήκος65 1 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός Τροχών4
συσκευασία1
Τόμος40 cu. ft.
Υλικό τροχούΠολυ-χάλυβα
Πλάτος38 1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 152.55
Ύψος πλοίου (cm)117.32
Μήκος πλοίου (cm)165.58
Πλάτος πλοίου (cm)97.16
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταGaugeΎψοςΕίδοςΜήκοςΤόμοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL SPTT-05 Χάλυβα φορητό ανακλινόμενο φορτηγό, 1000 Lb. Χωρητικότητα | AG7ZHB SPTT-051000 lbs.14 γκα36 3 / 16 "Καλάθι ανακύκλωσης57 9 / 16 "18 cu. ft.26 1 / 4 "€1,423.04
VESTIL SPTT-10 Φορητό ανυψωτικό φορτηγό από χάλυβα, 1500 λίβρες. Χωρητικότητα | AG7ZHC 2KFC5 SPTT-101500 lbs.14 γκα36 3 / 16 "Φορτηγό Hopper58 3 / 16 "27 cu. ft.38 1 / 4 "€2,095.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SPTT-15 Steel Portable Tilt Truck, 2000 Lb. Χωρητικότητα
€2,511.71 /μονάδα