VESTIL SPTT-05 Steel Portable Tilt Truck, 1000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7ZHB Μοντέλο: SPTT-05

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,423.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι ανακύκλωσης
ΕφαρμογήΑπόρριψη σκραπ, τσιπς και απορριμμάτων
Ικανότητα Bushel26 μπούσελ
Χωρητικότητα1000 lbs.
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΠολυ-χάλυβα
Μέγεθος τροχίσκου5 "x 2"
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτο, περιστρεφόμενο με φρένο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε
Gauge14 γκα
Μετρητής (Χάλυβας)14
Ύψος36 3 / 16 "
Μήκος57 9 / 16 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός Τροχών4
συσκευασία1
Τόμος18 cu. ft.
Υλικό τροχούΠολυ-χάλυβα
Πλάτος26 1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 76.95
Ύψος πλοίου (cm)91.92
Μήκος πλοίου (cm)146.21
Πλάτος πλοίου (cm)66.68
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταGaugeΎψοςΕίδοςΜήκοςΤόμοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL SPTT-10 Φορητό ανυψωτικό φορτηγό από χάλυβα, 1500 λίβρες. Χωρητικότητα | AG7ZHC 2KFC5 SPTT-101500 lbs.14 γκα36 3 / 16 "Φορτηγό Hopper58 3 / 16 "27 cu. ft.38 1 / 4 "€2,095.79
VESTIL SPTT-15 Steel Portable Tilt Truck, 2000 Lb. Χωρητικότητα | AG7ZHD 2KFC6 SPTT-152000 lbs.12 γκα46 3 / 16 "Φορτηγό Hopper65 1 / 4 "40 cu. ft.38 1 / 4 "€2,511.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SPTT-05 Steel Portable Tilt Truck, 1000 Lb. Χωρητικότητα
€1,423.04 /μονάδα