VESTIL SPT-2448-SCL Steel Platform Truck, 3600 Lb. Χωρητικότητα, 24 x 48 ίντσες Μέγεθος με κλίμακα | AG7ZGL

VESTIL SPT-2448-SCL Steel Platform Truck, 3600 Lb. Χωρητικότητα, 24 x 48 ίντσες Μέγεθος με ζυγαριά

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7ZGL Μοντέλο: SPT-2448-SCL

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,913.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμα
Τύπος μπαταρίαςAA
Κάστερ Ντία.8"
Υλικό κάστερΝάιλον γεμάτο γυαλί
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε
Ύψος καταστρώματος15 1 / 16 "
Μήκος καταστρώματος48 "
Πλάτος κατάστρωμα24 "
Μπροστινό Caster Dia.8"
Ύψος χειρολαβής40 "
Ύψος40 "
Περιλαμβάνει(1) Λαβή ύψους 40", η ζυγαριά βάρους απαιτεί (6) μπαταρίες AA, (2) άκαμπτα τροχίσκοι πλάτους 2" και (2) περιστρεφόμενοι τροχοί πλάτους 2 ιντσών
Μήκος52.375 "
Χωρητικότητα φορτίου3600 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας15.06 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός μπαταρίας6
Αριθμός τροχίσκων4
συνολικό ύψος40 "
Συνολικό μήκος53.88 "
συνολικό πλάτος24 "
Ύψος εξέδρας15.06 "
Μήκος πλατφόρμας48 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Πίσω Caster Dia.8"
Χωρητικότητα στατικού φορτίου3,600 lbs.
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 102.6
Ύψος πλοίου (cm)101.6
Μήκος πλοίου (cm)133.03
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΎψος καταστρώματοςΜήκος καταστρώματοςΎψος εξέδραςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτος κατάστρωμαΠεριλαμβάνειΤιμή
VESTIL SPT-2448 Steel Platform Truck, 3600 Lb. Χωρητικότητα, 24 x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7ZGK SPT-244824 "11 11 / 16 "48 "11.68 "48 "24 "24 "(1) 40" λαβή ύψους, (2) άκαμπτοι τροχίσκοι πλάτος 2" και (2) περιστρεφόμενοι τροχοί πλάτος 2"€913.37
VESTIL SPT-3060 Steel Platform Truck, 3600 Lb. Χωρητικότητα, 30 x 60 ίντσες Μέγεθος | AG7ZGM SPT-306030 "11 11 / 16 "60 "11.68 "60 "30 "30 "(1) 40" λαβή ύψους, (2) άκαμπτοι τροχίσκοι πλάτος 2" και (2) περιστρεφόμενοι τροχοί πλάτος 2"€956.38
Φορτηγό VESTIL SPT-3060-SCL Steel Platform, 3600 Lb. Χωρητικότητα, 30 x 60 ίντσες Μέγεθος με κλίμακα | AG7ZGN SPT-3060-SCL30 "15 1 / 16 "60 "15.06 "60 "30 "30 "(1) Λαβή ύψους 40", η ζυγαριά βάρους απαιτεί (6) μπαταρίες AA, (2) άκαμπτα τροχίσκοι πλάτους 2" και (2) περιστρεφόμενοι τροχοί πλάτους 2 ιντσών€3,194.20
VESTIL SPT-3672 Φορτηγό Πλατφόρμας από χάλυβα, 3600 Lb. Χωρητικότητα, 36 x 72 ίντσες Μέγεθος | AG7ZGP SPT-367236 "11 11 / 16 "72 "11.68 "72 "36 "36 "(1) 40" λαβή ύψους, (2) άκαμπτοι τροχίσκοι πλάτος 2" και (2) περιστρεφόμενοι τροχοί πλάτος 2"€992.14
RFQ
VESTIL SPT-3672-SCL Steel Platform Truck, 3600 Lb. Χωρητικότητα, 36 x 72 ίντσες Μέγεθος με κλίμακα | AG7ZGQ SPT-3672-SCL36 "15 1 / 16 "72 "15.06 "72 "36 "36 "(1) Λαβή ύψους 40", η ζυγαριά βάρους απαιτεί (6) μπαταρίες AA, (2) άκαμπτα τροχίσκοι πλάτους 2" και (2) περιστρεφόμενοι τροχοί πλάτους 2 ιντσών€3,745.50
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SPT-2448-SCL Steel Platform Truck, 3600 Lb. Χωρητικότητα, 24 x 48 ίντσες Μέγεθος με ζυγαριά
€2,913.58 /μονάδα