VESTIL SPHT-AG Arctic Grip Hand Truck, 660 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7ZAR Μοντέλο: SPHT-AG

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€437.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι μεταφοράς
Χωρητικότητα660 lbs.
Υλικό κάστερΣκληρό καουτσούκ
Μέγεθος τροχίσκου10 "x 2"
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος20 "
Πλαίσιο Πλάτος12 "
Ύψος49 "
Μήκος20 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Βάθος πλακιδίων8.5 "
Πάχος μύτης0.13 "
Πλάτος πλακιδίων19 "
Αριθμός τροχίσκων2
Όρθιο Πλάτος12 "
Διάμετρος τροχού10 "
Τύπος τροχούΣκληρό καουτσούκ
Πλάτος τροχού2"
Πλάτος19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 42.3
Ύψος πλοίου (cm)124.46
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SPHT-AG Arctic Grip Hand Truck, 660 Lb. Χωρητικότητα
€437.93 /μονάδα