VESTIL SPG-26-Y Κίτρινη αυτοκλειόμενη πύλη, μέγεθος 16 ιντσών έως 26 ίντσες | AG7ZAC

VESTIL SPG-26-Y Κίτρινη αυτοκλειόμενη πύλη, μέγεθος 16 ιντσών έως 26 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7ZAC Μοντέλο: SPG-26-Y

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€482.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενη πύλη ασφαλείας
ΧρώμαΚίτρινο
Τύπος επαφήςΠάνω από το έδαφος
Βάθος34 3 / 4 "
Υλικό περίφραξηςΑτσάλι
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Μετρητής πλαισίου10 γκα
Ύψος πύλης12 "
Στυλ πύληςΤετράγωνο, 4 γωνίες συγκολλημένες
Πάχος πύλης1 1 / 2 "
Πλάτος πύλης3 2 / 3 "
Ύψος24 "
Μήκος34.75 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πλάτος ανοίγματος26 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Ανοιγμα16 "
Mount Rail Spacing Center to Center10 "έως 21"
Mount to Rail, Max. Dia.2"
ΧαρακτηριστικάWalk Gate, Single Panel
Πλάτος3 2 / 3 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.5
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)88.27
Πλάτος πλοίου (cm)9.37
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςφινίρισμαΎψος πύληςΜέγιστη. Πλάτος ανοίγματοςΤιμή
VESTIL SPG-26-G Γαλβανιζέ Αυτοκλειόμενη Πύλη, Μέγεθος 16 ιντσών έως 26 ίντσες | AG7ZAB SPG-26-GΓκρί34 3 / 4 "Γαλβανιζέ12 "26 "€389.26
VESTIL SPG-40-G Γαλβανιζέ Αυτοκλειόμενη Πύλη, Μέγεθος 24 ιντσών έως 40 ίντσες | AG7ZAD SPG-40-GΓκρί49 3 / 4 "Γαλβανιζέ12 1 / 4 "40 "€422.20
VESTIL SPG-40-Y Κίτρινη αυτοκλειόμενη πύλη, μέγεθος 24 ιντσών έως 40 ίντσες | ΑΓ7ΖΑΕ SPG-40-ΥΚίτρινο49 3 / 4 "Σκονισμένο με σκόνη12 1 / 4 "40 "€492.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SPG-26-Y Κίτρινη αυτοκλειόμενη πύλη, μέγεθος 16 ιντσών έως 26 ίντσες
€482.47 /μονάδα