VESTIL Χοάνη χαμηλού προφίλ SLPT-33, 1/3 κυβική αυλή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7YXL Μοντέλο: SLPT-33Cross Ref: 2KFC3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,669.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό Hopper
Χωρητικότητα1,000 lbs.
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΠολυ-χάλυβα
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτο, περιστρεφόμενο με φρένο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε
Βάθος54 1 / 4 "
Gauge14 γκα
Μετρητής (Χάλυβας)14
Χειριστείτε το Dia.1 ίντσες
Ύψος χειρολαβής36 ίντσες
Ύψος χειρολαβής36 "
Ύψος37 "
Μέσα έξωΜέσα έξω
Μήκος53.88 "
Χωρητικότητα βάρους φορτίου1000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχών4
συσκευασία1
Κορυφαίο Ύψος Αλεξίπτωτου22 "
Υλικό μπανιέραςΜέταλλο
Τόμος1/3 cu υδ
Τροχός Dia.5"
Υλικό τροχούΠολυ χάλυβα
Πλάτος30 1 / 5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 74.25
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)136.84
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ7310100050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΤόμοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL SLPT-24 Χοάνη χαμηλού προφίλ, 1/4 κυβική αυλή | AG7YXK 2KFC2 SLPT-2443 "1/4 cu υδ26 1 / 4 "€2,237.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Χοάνη χαμηλού προφίλ SLPT-33, 1/3 κυβική αυλή
€1,669.96 /μονάδα