VESTIL SLPT-24 Χοάνη χαμηλού προφίλ, 1/4 κυβική αυλή | AG7YXK 2KFC2

VESTIL Χοάνη χαμηλού προφίλ SLPT-24, 1/4 κυβική αυλή

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7YXK Μοντέλο: SLPT-24Cross Ref: 2KFC2

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,132.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό Hopper
Χωρητικότητα1,000 lbs.
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΠολυ-χάλυβα
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτο, περιστρεφόμενο με φρένο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε
Βάθος43 "
Gauge14 γκα
Μετρητής (Χάλυβας)14
Ύψος37 "
Μέσα έξωΜέσα έξω
Μήκος41.88 "
Χωρητικότητα βάρους φορτίου1000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχών4
συσκευασία1
Κορυφαίο Ύψος Αλεξίπτωτου22 "
Υλικό μπανιέραςΜέταλλο
Τόμος1/4 cu υδ
Τροχός Dia.5"
Υλικό τροχούΠολυ χάλυβα
Πλάτος26 1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 47.7
Ύψος πλοίου (cm)93.98
Μήκος πλοίου (cm)106.36
Πλάτος πλοίου (cm)66.68
Κωδικός ΕΣ7310100050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΤόμοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL SLPT-33 Χοάνη χαμηλού προφίλ, 1/3 κυβική αυλή | AG7YXL 2KFC3 SLPT-3354 1 / 4 "1/3 cu υδ30 1 / 5 "€1,268.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Χοάνη χαμηλού προφίλ SLPT-24, 1/4 κυβική αυλή
€1,132.43 /μονάδα