Πύλη ανελκυστήρα ασφαλείας VESTIL SLG-8, μέγεθος 96 x 43 ίντσες | CE4QVE

VESTIL SLG-8 Safety Lift Gate, μέγεθος 96 x 43 ίντσες

Στοιχείο: CE4QVE Μοντέλο: SLG-8
€937.75 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρθρωτή πύλη
Χαμηλωμένο ύψος χεριού43.75 "
Ύψος χεριού όταν σηκώνεται135 "
Μήκος βραχιόνων96 "
Μήκος πλάκας βάσης4"
Πλάτος πλάκας βάσης4"
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος4"
Ύψος43.75 "
Μειωμένο πλάτος πύλης8 πόδια.
Χαμηλό ύψος43 3 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι
Συμπεριλαμβάνεται υλικό τοποθέτησηςΝαι
Στερεώνοντας τρύπα Dia.7 / 16 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο υδραυλικό
Ανυψωμένο ύψος χεριού135 "
Υψωμένο ύψος135 "
Χρησιμοποιήσιμο ανώτερο μήκος εγγύησης42 5 / 8 "
Πλάτος97.75 "
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
VESTIL SLG-8 Safety Lift Gate, μέγεθος 96 x 43 ίντσες
€937.75 /μονάδα