Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL SIZER-4 Box Sizer Cutter, μήκους 13 ιντσών, τυπωμένη κλίμακα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7YVN Μοντέλο: SIZER-4

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€42.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜέγεθος χαρτοκιβωτίων
Μήκος λεπίδας0.5 "
Υλικό λεπίδαςΜέταλλο
ΧρώμαΑσημένιο
λαβή Μήκος2"
Χειρισμός υλικούπλαστικός
Τύπος λαβήςHandle
Ύψος13 "
Τύπος Μαχαίρι / Λεπίδα / ΞύστραΚόφτης Box Sizer
Μήκος13 "
Λεπίδα που κλειδώνειΟχι
ΥλικόΜέταλλο
Μέγιστη. Αποκόβω12 "
Μετρήστε CM0 σε 30cm
Μετρήστε ίντσες0 "έως 11 3/4"
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός Λεπίδες1
Αριθμός θέσεων1
Προτεινόμενες λεπίδεςΑνταλλακτική λεπίδα κατασκευασμένη μόνο για αυτό το προϊόν
Συνιστώμενη χρήσηΚουτιά βαθμολόγησης για ανακύκλωση ή αναδίπλωση
Ανασυρόμενη λεπίδαΟχι
Σύστημα αλλαγής λεπίδων χωρίς εργαλείαΟχι
Βοηθητικό σχέδιο βάσης λεπίδαςΒίδα βίδας
Πλάτος1.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)6.03
Πλάτος πλοίου (cm)4.13
Κωδικός ΕΣ8205598000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SIZER-4 Box Sizer Cutter, μήκους 13 ιντσών, τυπωμένη κλίμακα
€42.08 /μονάδα