Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL SIREN-SV-AR Steel Warning Siren, DC Powered, Red

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7YVK Μοντέλο: SIREN-SV-AR

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€247.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣειρήνα
Ακουστική απόσταση1/4 χιλιάδες.
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Εφεδρική μπαταρίαΟχι
ΧρώμαRed
Βάθος8"
Ύψος5.63 "
Μέθοδος εγκατάστασηςΜπουλόνι ενεργοποιημένο
Μήκος8"
Ένδειξη χαμηλής μπαταρίαςΧωρίς δείκτη
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Επίπεδο θορύβου116 dBA
Πηγή ενέργειαςΣύνδεση DC
Μέθοδος σύνδεσης συστήματοςΚαλωδιωμένο
Τόνοςμονόκλινο
Τάση12V DC
Πλάτος4.88 "
Wireless Σειρά1320 πόδια.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.15
Ύψος πλοίου (cm)14.29
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)12.38
Κωδικός ΕΣ8531100045
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠηγή ενέργειαςΧρώμαΒάθοςΜέθοδος σύνδεσης συστήματοςΠλάτοςΎψοςΜέθοδος εγκατάστασηςΜήκος με εκτεταμένη λαβήΤιμή
VESTIL SIREN-100-BM Steel Warning Siren Hand Mank, Μεταλλική βάση στήριξης, Army Green | AG7YUZ ΣΕΙΡΗΝΑ-100-BM-Στρατός πράσινο8.5 "Ασύρματο σήμα4.62 "10 "Μανιβέλα χειρός, Πτυσσόμενη8.5 "€243.31
VESTIL SIREN-100-C Steel Warning Siren Hand Mank, Camouflage | ΑΓ7ΥΒΑ ΣΕΙΡΗΝΑ-100-C-Καμουφλάζ6"Ασύρματο σήμα8.12 "8.88 "Μανιβέλα χειρός, Πτυσσόμενη8.13 "€243.31
VESTIL SIREN-100-GN Steel Warning Siren Hand Crank, Army Green | AG7YVB SIREN-100-GN-Στρατός πράσινο6"Ασύρματο σήμα8.12 "8.88 "Μανιβέλα χειρός, Πτυσσόμενη-€257.56
VESTIL SIREN-100-PC Πλαστική προειδοποιητική σειρήνα μανιβέλα χειρός, καμουφλάζ | AG7YVC SIREN-100-Η / Υ-Καμουφλάζ6"Ασύρματο σήμα8.12 "8.88 "Μανιβέλα χειρός, Πτυσσόμενη8.13 "€234.63
VESTIL SIREN-100-P-GN Πλαστική προειδοποιητική σειρήνα μανιβέλα χειρός, Army Green | AG7YVD SIREN-100-P-GN-Στρατός πράσινο6"Ασύρματο σήμα8.12 "8.88 "Μανιβέλα χειρός, Πτυσσόμενη8.13 "€177.35
VESTIL SIREN-100-S Ατσάλινη μανιβέλα σειρήνας προειδοποίησης, Ασημί/Γκρι | AG7YVF SIREN-100-SΜανιβέλαΓκρι, ασημί6"Ασύρματο σήμα8.12 "8.88 "Μανιβέλα χειρός, Πτυσσόμενη8.13 "€257.63
VESTIL SIREN-100-TP Steel Warning Siren Hand Mank, Plate Mount, Army Green | ΑΓ7ΥΒΓ SIREN-100-TP-Στρατός πράσινο4.625 "Ασύρματο σήμα8.38 "8.13 "Μανιβέλα χειρός, Πτυσσόμενη8.13 "€257.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SIREN-SV-AR Steel Warning Siren, DC Powered, Red
€247.33 /μονάδα