Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL SHOPT-S Θήκη εισιτηρίων, οπή στο πλάι, 25 πακέτο, 9-7/8 ίντσες x 12-1/8 ίντσες x 1/16 ίντσες διαφανές

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7YUK Μοντέλο: SHOPT-S

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€88.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγορά κατόχου εισιτηρίων
ΧρώμαΚαθαρισμός
Βάθος40.12 "
ΥπηρεσίεςΚορυφαίο φορτίο
Ύψος0.06 "
Μήκος9.875 "
ΦόρτωσηΠλευρά
ΥλικόVinyl
Μονάδες μέτρησηςΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
συσκευασία25 κουτί
ΣτυλΚρεμαστό στόμιο
Χρήση με τυπικό μήκος χαρτιού11 "
Χρήση με τυπικό πλάτος χαρτιού8.5 "
Πλάτος12.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)0.16
Μήκος πλοίου (cm)25.08
Πλάτος πλοίου (cm)30.8
Κωδικός ΕΣ3926908700
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςσυσκευασίαΣτυλΠλάτοςΤιμή
Θήκη εισιτηρίου VESTIL SHOPT-HS, Κρεμαστό λουράκι, 15 Πακέτο, 14-1/16 ίντσες x 10-1/2 ίντσες x 1/16 ίντσες Clear | AG7YUF ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-HS14.0625 "0.06 "15 χαρτοκιβώτιοΚρεμαστό λουράκι10.5 "€126.36
VESTIL SHOPT-M Magnetic Shop Θήκη Εισιτηρίων | AG7YUG ΑΓΟΡΑ-Μ-0.06 "--9 11 / 16 "€210.38
VESTIL SHOPT-N Θήκη εισιτηρίων Vinyl Shop, Neon, 25 Pack, 13-3/8 x 10-1/2 Inch x 1/16 Inch Clear | AG7YUH ΑΓΟΡΑ-Ν13.375 "0.06 "25 κουτίΝέο10.25 "€170.20
Θήκη εισιτηρίων VESTIL SHOPT-P, Standard, 50 Pack, 11-11/16 Inch x 9-11/16 Inch x 1/16 Inch Clear | AG7YUJ ΑΓΟΡΑ-Π11.6875 "0.06 "50 χαρτοκιβώτιοΑρχικό9.69 "€133.10
Θήκη εισιτηρίου VESTIL SHOPT-T, Κορυφή Κρεμαστή μάτι, 25 Πακέτο, 12-3/8 ίντσες x 9-5/8 ίντσες x 1/16 ίντσες Clear | AG7YUL ΑΓΟΡΑ-Τ12.375 "0.06 "25 κουτίΚρεμαστό στόμιο9.62 "€98.60
VESTIL SHOPT-Z Κάτοχοι εισιτηρίων κατάστημα με φερμουάρ | AG7YUM ΑΓΟΡΑ-Ζ13.0625 "0.06 "15 χαρτοκιβώτιοΦερμουάρ9.75 "€141.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SHOPT-S Θήκη εισιτηρίων, οπή στο πλάι, 25 πακέτο, 9-7/8 ίντσες x 12-1/8 ίντσες x 1/16 ίντσες διαφανές
€88.60 /μονάδα