Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL SECS-P-RD Κόκκινη σφραγίδα ασφαλείας από πολυπροπυλένιο, μέγεθος 3 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7YRF Μοντέλο: SECS-P-RD

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€61.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφραγίδα λουκέτου
αντοχή στη θραύση50 lbs.
ΧρώμαRed
Βάθος3"
Ύψος0.18 "
Θρύλος / Χρώμα φόντουΣφραγισμένο
Μήκος3"
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μονάδες μέτρησηςΠΑΚΈΤΟ
συσκευασία100
ΑδιάβροχοΝαι
Πλάτος0.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)0.48
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.22
Κωδικός ΕΣ3923500000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΎψοςΕίδοςΘρύλος / Χρώμα φόντουΜήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL SECS-B9-BL Σφραγίδα ασφαλείας μπλε πολυπροπυλενίου, Μέγεθος 14.13 ιντσών | AG7YQY SECS-B9-BLΜπλε14.125 "0.5 "Κλείδωμα σφραγίδαςΣφραγισμένο Μην αφαιρείτε14.13 "1"€57.64
VESTIL SECS-B9-RD Κόκκινη σφραγίδα ασφαλείας πολυπροπυλενίου, Μέγεθος 14.25 ιντσών | AG7YQZ SECS-B9-RDRed14.125 "0.75 "Κλείδωμα σφραγίδαςΣφραγισμένο Μην αφαιρείτε14.13 "1"€64.93
VESTIL SECS-F7-BL Σφραγίδα ασφαλείας μπλε πολυπροπυλενίου, Μέγεθος 8.125 ιντσών | ΑΓ7ΥΡΑ SECS-F7-BLΜπλε40.12 "0.88 "Κλείδωμα σφραγίδαςΣφραγισμένο8.13 "0.62 "€59.16
VESTIL SECS-F7-RD Κόκκινη σφραγίδα ασφαλείας πολυπροπυλενίου, Μέγεθος 8.125 ιντσών | AG7YRB SECS-F7-RDRed40.12 "0.88 "Κλείδωμα σφραγίδαςΣφραγισμένο8.13 "0.62 "€59.07
VESTIL SECS-L11-BL Μπλε σφραγίδα ασφαλείας πολυπροπυλενίου, Μέγεθος 15 ιντσών | AG7YRC SECS-L11-BLΜπλε15 "1.25 "Κλείδωμα σφραγίδαςΣφραγισμένο15 "1.12 "€64.93
VESTIL SECS-L11-RD Κόκκινη σφραγίδα ασφαλείας πολυπροπυλενίου, Μέγεθος 15 ιντσών | AG7YRD SECS-L11-RDRed15 "1.25 "Κλείδωμα σφραγίδαςΣφραγισμένο15 "1.12 "€64.87
VESTIL SECS-P-BL Μπλε σφραγίδα ασφαλείας πολυπροπυλενίου, Μέγεθος 3 ιντσών | ΑΓ7ΥΡΕ SECS-P-BLΜπλε3"0.18 "Σφραγίδα λουκέτουΣφραγισμένο3"0.88 "€59.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SECS-P-RD Κόκκινη σφραγίδα ασφαλείας από πολυπροπυλένιο, μέγεθος 3 ιντσών
€61.97 /μονάδα