VESTIL SE/HP-DK Hand/Powered Stacker Platform | AG7YQD

VESTIL SE/HP-DK Hand/Powered Stacker Platform

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7YQD Μοντέλο: SE/HP-DK

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€420.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροαιρετική πλατφόρμα
Τύπος συνημμένουΕγκατεστημένο εργοστάσιο
Χωρητικότητα2000 lbs.
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος2"
Μήκος46 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πλάτος28 "
Δουλεύει μεSE / HP-63, SE / HP-98, SE / HP-118

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)116.84
Πλάτος πλοίου (cm)71.12
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SE/HP-DK Hand/Powered Stacker Platform
€420.94 /μονάδα