VESTIL SE-6048 Truck Dockplate, 3860 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο, χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7YQR Μοντέλο: SE-6048Cross Ref: 5XPK2

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,715.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλάκα αποβάθρας
Γωνία11 μοίρες
Κατηγορία ANSIMH 30.2
Πάχος πλάκας βάσης0.375 "
Γωνία Bevel11 μοίρες
Χωρητικότητα3860 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Απόσταση από Bend to Edge9"
Απόσταση από πόδι σε άκρη10 "
ΒαθμόςINX-55
HandlesΟχι
Ύψος9.56 "
Διαφορά ύψους7"
Μήκος ποδιού10 "
Μήκος48 "
Χωρητικότητα φορτίου3860 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
συνολικό ύψος9.5625 "
Συνολικό μήκος48 "
συνολικό πλάτος60 "
Πάχος Πλάκας3 / 8 "
Δύναμη55000 psi
Πλάτος60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 162.9
Ύψος πλοίου (cm)24.29
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)152.4
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπόσταση από πόδι σε άκρηΎψοςΔιαφορά ύψουςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΠλάτοςΤιμή
VESTIL SE-3630 Truck Dockplate, 3700 Lb. Χωρητικότητα, 36 ίντσες x 30 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | AG7YQE SE-3630-7 9 / 16 "-30 "3700 lbs.36 "€708.67
VESTIL SE-3642 Truck Dockplate, 2650 Lb. Χωρητικότητα, 36 ίντσες x 42 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | AG7YQF SE-3642-7 9 / 16 "-42 "2650 lbs.36 "€946.34
VESTIL SE-4830 Truck Dockplate, 5000 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες x 30 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο, χάλυβας | AG7YQG 5XPJ3 SE-483010 "7.56 "4"30 "5000 lbs.48 "€917.59
RFQ
VESTIL SE-4836 Truck Dockplate, 4125 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο, χάλυβας | AG7YQH SE-483610 "8.56 "5"36 "4125 lbs.48 "€1,073.79
VESTIL SE-4848 Truck Dockplate, 3090 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο, χάλυβας | AG7YQJ SE-484810 "9.56 "7"48 "3090 lbs.48 "€1,397.32
VESTIL SE-4860 Truck Dockplate, 2475 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες x 60 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο, χάλυβας | AG7YQK SE-486010 "12.5 "9"60 "2475 lbs.48 "€1,713.70
VESTIL SE-5430 Truck Dockplate, 5500 Lb. Χωρητικότητα, 54 ίντσες x 30 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | AG7YQL 5XPJ7 SE-5430-7 9 / 16 "-30 "5500 lbs.54 "€1,012.12
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SE-6048 Truck Dockplate, 3860 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο, χάλυβας
€1,715.18 /μονάδα