VESTIL SE-5430 Truck Dockplate, 5500 Lb. Χωρητικότητα, 54 ίντσες x 30 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | AG7YQL 5XPJ7

VESTIL SE-5430 Truck Dockplate, 5500 Lb. Χωρητικότητα, 54 ίντσες x 30 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας

Στοιχείο: AG7YQL Μοντέλο: SE-5430Cross Ref: 5XPJ7
€1,012.12 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλάκα αποβάθρας
Κατηγορία ANSIMH 30.2
Κάμψη γωνίας11 μοίρες
Χωρητικότητα5500 lbs.
ΒαθμόςINX-55
Ύψος7 9 / 16 "
Μήκος30 "
Χωρητικότητα φορτίου5500 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πάχος Πλάκας3 / 8 "
Δύναμη55000 psi
Πλάτος54 "

Πληροφορίες αποστολής:

Ύψος πλοίου (cm)19.21
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)137.16
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπόσταση από πόδι σε άκρηΎψοςΔιαφορά ύψουςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΠλάτοςΤιμή
VESTIL SE-3630 Truck Dockplate, 3700 Lb. Χωρητικότητα, 36 ίντσες x 30 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | AG7YQE SE-3630-7 9 / 16 "-30 "3700 lbs.36 "€708.67
VESTIL SE-3642 Truck Dockplate, 2650 Lb. Χωρητικότητα, 36 ίντσες x 42 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | AG7YQF SE-3642-7 9 / 16 "-42 "2650 lbs.36 "€946.34
VESTIL SE-4830 Truck Dockplate, 5000 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες x 30 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο, χάλυβας | AG7YQG 5XPJ3 SE-483010 "7.56 "4"30 "5000 lbs.48 "€917.59
RFQ
VESTIL SE-4836 Truck Dockplate, 4125 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο, χάλυβας | AG7YQH SE-483610 "8.56 "5"36 "4125 lbs.48 "€1,073.79
VESTIL SE-4848 Truck Dockplate, 3090 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο, χάλυβας | AG7YQJ SE-484810 "9.56 "7"48 "3090 lbs.48 "€1,397.32
VESTIL SE-4860 Truck Dockplate, 2475 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες x 60 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο, χάλυβας | AG7YQK SE-486010 "12.5 "9"60 "2475 lbs.48 "€1,713.70
VESTIL SE-5436 Truck Dockplate, 4600 Lb. Χωρητικότητα, 54 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | AG7YQM 5XPJ8 SE-5436-8 9 / 16 "-36 "4600 lbs.54 "€1,195.49
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SE-5430 Truck Dockplate, 5500 Lb. Χωρητικότητα, 54 ίντσες x 30 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας
€1,012.12 /μονάδα