VESTIL SDD-3060 Πλατφόρμα φορτηγού, 3600 Lb. Χωρητικότητα, 64-5/8 x 30 x 37-1/2 Inch Μέγεθος, Ασημί, Αλουμίνιο | ΑΓ7ΥΝΖ

VESTIL SDD-3060 Πλατφόρμα φορτηγού, 3600 Lb. Χωρητικότητα, 64-5/8 x 30 x 37-1/2 Inch Μέγεθος, Ασημί, Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7YNZ Μοντέλο: SDD-3060

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,139.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμα
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΑσημένιο
Ύψος καταστρώματος10 5 / 8 "
Μήκος καταστρώματος60 "
Πλάτος κατάστρωμα30 "
Μπροστινό Caster Dia.5"
Χειριστείτε Πλάτος28 15 / 16 "
Ύψος37.5 "
Περιλαμβάνει(1) 28 15/16" Ευρεία λαβή, (2) Άκαμπτοι τροχίσκοι πλάτους 2" και (2) Περιστρεφόμενοι τροχοί πλάτους 2"
Μήκος64.63 "
Χωρητικότητα φορτίου3600 lbs.
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας10.63 "
Αριθμός μπαταρίαςΟχι
Αριθμός τροχίσκων4
συνολικό ύψος37.5 "
Συνολικό μήκος64.63 "
συνολικό πλάτος30 "
Ύψος εξέδρας10.63 "
Μήκος πλατφόρμας60 "
Υλικό πλατφόρμαςΑλουμίνιο
Πλάτος Πλατφόρμας30 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Πίσω Caster Dia.5"
Στατική χωρητικότητα3600 lbs.
Πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 47.7
Ύψος πλοίου (cm)95.73
Μήκος πλοίου (cm)164.15
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτατική χωρητικότηταΜήκος καταστρώματοςΠλάτος κατάστρωμαΎψος καταστρώματοςΤύπος τροχίσκουΧρώμαΤιμή
VESTIL SDD-2448 Πλατφόρμα φορτηγού, 3600 Lb. Χωρητικότητα, 52-5/8 x 24 x 37-9/16 Inch Μέγεθος, Ασημί, Αλουμίνιο | AG7YNX SDD-2448-48 "24 "10 5 / 8 "(2) Άκαμπτο, (2) ΠεριστρεφόμενοΑσημένιο€874.73
VESTIL SDD-3048 Πλατφόρμα φορτηγού, 3600 Lb. Χωρητικότητα, 52-5/8 x 30 x 37-1/2 Inch Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο | AG7YNY SDD-3048-48 "30 "10 5 / 8 "(2) Άκαμπτο, (2) ΠεριστρεφόμενοΑσημένιο€959.13
VESTIL SDD-3672 Πλατφόρμα φορτηγού, 3600 Lb. Χωρητικότητα, 76-5/8 x 36 x 37-1/2 Inch Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο | ΑΓ7ΥΠΑ SDD-3672-72 "36 "10 5 / 8 "(2) Άκαμπτο, (2) ΠεριστρεφόμενοΑσημένιο€1,186.82
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SDD-3060 Πλατφόρμα φορτηγού, 3600 Lb. Χωρητικότητα, 64-5/8 x 30 x 37-1/2 Inch Μέγεθος, Ασημί, Αλουμίνιο
€1,139.69 /μονάδα