VESTIL SCALE-STS-44-5K Ζυγαριά από ανοξείδωτο χάλυβα, μέγεθος 48 x 48 ίντσες, 5000 Lb. Χωρητικότητα | ΑΓ7ΥΛΜ

VESTIL SCALE-STS-44-5K Ζυγαριά από ανοξείδωτο χάλυβα, μέγεθος 48 x 48 ίντσες, 5000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7YLM Μοντέλο: SCALE-STS-44-5K

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€11,853.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα δαπέδου
Ύψος3 1 / 2 "
Μήκος48 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 172.8
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8423820010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL SCALE-STS-44-10K Ζυγαριά από ανοξείδωτο χάλυβα, μέγεθος 48 x 48 ίντσες, 10000 Lb. Χωρητικότητα | AG7YLL SCALE-STS-44-10Κ48 "48 "€12,051.54
VESTIL SCALE-STS-55-10K Ζυγαριά από ανοξείδωτο χάλυβα, μέγεθος 60 x 60 ίντσες, 10000 Lb. Χωρητικότητα | AG7YLN SCALE-STS-55-10Κ60 "60 "€12,546.85
VESTIL SCALE-STS-55-5K Ζυγαριά από ανοξείδωτο χάλυβα, μέγεθος 60 x 60 ίντσες, 5000 Lb. Χωρητικότητα | ΑΓ7ΥΛΠ SCALE-STS-55-5Κ60 "60 "€12,300.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SCALE-STS-44-5K Ζυγαριά από ανοξείδωτο χάλυβα, μέγεθος 48 x 48 ίντσες, 5000 Lb. Χωρητικότητα
€11,853.91 /μονάδα