VESTIL SBA-108 Speed ​​Bump, Asphalt Hardware, 108 x 10 x 3 inch Μέγεθος

Στοιχείο: AG7YGB Μοντέλο: SBA-108
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€386.57 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαχύτητα χτύπημα
ΚανάλιΝαι
ΧρώμαΚίτρινο
Συμπιεσμένη δύναμη3200 λίβρες/τετρ. σε.
Διπλό ύψος καναλιού καλωδίου3 / 4 "
Πλάτος διπλού καναλιού καλωδίου1"
Ύψος3"
Τύπος εγκατάστασηςΆμεσα
Μήκος106 "
Υλικόπλαστικός
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός οπών στερέωσης5
συνολικό ύψος2"
Συνολικό μήκος106 "
συνολικό πλάτος10 "
Τύπος ελέγχου κυκλοφορίαςΤαχύτητα χτύπημα
Πλάτος10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 26.55
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)269.24
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ3926909995
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΤιμή
VESTIL SBA-36 Speed ​​Bump, Asphalt Hardware, 72 Inch x 10 Inch x 2 Inch Μέγεθος | AG7YGC SBA-3672 "€240.34
RFQ
VESTIL SBA-48 Speed ​​Bump, Asphalt Hardware, μέγεθος 48 x 10 x 2 ίντσες | ΑΓ7ΥΓΔ SBA-4848 "€196.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SBA-108 Speed ​​Bump, Asphalt Hardware, 108 x 10 x 3 inch Μέγεθος
€386.57 /μονάδα