VESTIL S-CB-62-SDC Counter Balanced Drum Lifter, Single Grip, 1000 Lb. Χωρητικότητα, εμβέλεια 62 ιντσών

Στοιχείο: AG7YLU Μοντέλο: S-CB-62-SDC
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€15,804.24 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό τυμπάνου
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΝαι
Χωρητικότητα1000 lbs.
Κλειδαριά CasterΟχι
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
Διάμετρος τροχού τροχού.6-1 / 4 "
Τύπος τροχού τροχούΠολυ-χάλυβα
ΧρώμαΚίτρινο, μαύρο
Βάθος76 "
Drive Caster Dia.10 "
Διάμετρος κινητήριου τροχού10 "
Υλικό τυμπάνουΧάλυβας, Πλαστικό, Ίνες
Μέγεθος δοκού30 gal. 55 gal.
Μπροστινό Caster Dia.6 1 / 4 "
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου2.38 "
Ύψος78 "
ΠεριλαμβάνειΦορτιστής Μπαταρίας
Μήκος76 "
Ανύψωση ύψους62 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης62 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός μπαταριών2
Αριθμός τροχίσκων4
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό Ασύρματο
Πίσω Caster Dia.10 "
Πλάτος πίσω τροχίσκου3.13 "
ΣτυλΕνιαία λαβή
Πλάτος33 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 808.65
Ύψος πλοίου (cm)198.12
Μήκος πλοίου (cm)193.04
Πλάτος πλοίου (cm)83.82
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Ποιο είναι το πλεονέκτημα των τροχίσκων από πολυεπίπεδο χάλυβα;

Α. Οι τροχίσκοι από πολύ-σε χάλυβα συνδέονται χημικά με έναν πυρήνα από βαρύ χάλυβα για να αντέχουν σε λάδι, γράσο, νερό και χημικά. Αυτές οι μονάδες προσφέρουν εξαιρετική προστασία δαπέδου και ομαλή κινητικότητα, καθώς και ιδιότητες που δεν προκαλούν σημάδια, δεν αγώγουν και δεν λερώνουν.

Ε. Πόσο διαρκεί η μπαταρία αυτής της μονάδας;

Α. Η εκτιμώμενη συνεχής χρήση αυτής της μονάδας είναι 3 έως 4 ώρες (με πλήρη φόρτιση) και 8 ώρες (όταν χρησιμοποιείται κατά διαστήματα). Συνοδεύεται από έξυπνο φορτιστή για επαναφόρτιση της εξαντλημένης μπαταρίας.

Ε. Από τι αποτελείται η μονάδα;

A. Ο αντισταθμισμένος ανυψωτήρας τυμπάνου Vestil S-CB-62-SDC διαθέτει ατσάλινο σώμα για να προσφέρει ενισχυμένη αντοχή και δομική ακαμψία.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧρώμαΥλικόΣτυλΤιμή
VESTIL S-CB-62-DDC Counter Balanced Drum Lifter, Dual Grip, 1000 Lb. Χωρητικότητα, εμβέλεια 62 ιντσών | AG7YLT S-CB-62-DDC1000 lbs.-33 "78 "Κίτρινο, μαύροΑτσάλιΔιπλή λαβή€16,107.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL S-CB-62-SDC Counter Balanced Drum Lifter, Single Grip, 1000 Lb. Χωρητικότητα, εμβέλεια 62 ιντσών
€15,804.24 /μονάδα