VESTIL S-CB-62-DDC Counter Balanced Drum Lifter, Dual Grip, 1000 Lb. Χωρητικότητα, εμβέλεια 62 ιντσών | AG7YLT

VESTIL S-CB-62-DDC Counter Balanced Drum Lifter, Dual Grip, 1000 Lb. Χωρητικότητα, εμβέλεια 62 ιντσών

Στοιχείο: AG7YLT Μοντέλο: S-CB-62-DDC
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€16,107.74 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό τυμπάνου
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΝαι
Χωρητικότητα1000 lbs.
Κλειδαριά CasterΟχι
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
Διάμετρος τροχού τροχού.6-1 / 4 "
Τύπος τροχού τροχούΠολυ-χάλυβα
ΧρώμαΚίτρινο, μαύρο
Βάθος76 "
Drive Caster Dia.10 "
Διάμετρος κινητήριου τροχού10 "
Υλικό τυμπάνουΧάλυβας, Πλαστικό, Ίνες
Μέγεθος δοκού30 gal. 55 gal.
Μπροστινό Caster Dia.6 1 / 4 "
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου2.38 "
Ύψος78 "
ΠεριλαμβάνειΦορτιστής Μπαταρίας
Μήκος76 "
Ανύψωση ύψους62 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης62 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός μπαταριών2
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός τυμπάνων1
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό καλώδιο
Πίσω Caster Dia.10 "
Πλάτος πίσω τροχίσκου3.13 "
ΣτυλΔιπλή λαβή
Τάση24V
Πλάτος33 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 813.15
Ύψος πλοίου (cm)198.12
Μήκος πλοίου (cm)193.04
Πλάτος πλοίου (cm)83.82
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧρώμαΥλικόΣτυλΤιμή
VESTIL S-CB-62-SDC Counter Balanced Drum Lifter, Single Grip, 1000 Lb. Χωρητικότητα, εμβέλεια 62 ιντσών | AG7YLU S-CB-62-SDC1000 lbs.-33 "78 "Κίτρινο, μαύροΑτσάλιΕνιαία λαβή€15,804.24
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL S-CB-62-DDC Counter Balanced Drum Lifter, Dual Grip, 1000 Lb. Χωρητικότητα, εμβέλεια 62 ιντσών
€16,107.74 /μονάδα