VESTIL S-2001 Ημιαυτόματο μηχάνημα ιμάντων, 23 ίντσες x 35-1/2 ίντσες x 30 ίντσες μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7YEG Μοντέλο: S-2001

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,658.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗμιαυτόματο μηχάνημα δέσιμο
Ρυθμιζόμενη ένταση11 έως 140 λίβρες.
Ενισχυτές15A
Κάστερ Ντία.3"
Υλικό κάστερΣκληρό καουτσούκ
Διάμετρος τροχού τροχού.3"
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 4 "
ΧρώμαΚρέμα
Συμβατό μέγεθος ιμάντα1/2 ", 3/8"
Συμβατό υλικό ιμάντωνΠολυπροπυλένιο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος30 "
Μήκος23 "
Μέγιστη. Core Dia.9"
Μέγιστη. Πλάτος πυρήνα8"
Μέγιστη. Ένταση ιμάντα140 lbs.
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Ένταση ιμάντα11 lbs.
Αριθμός τροχών Caster4
Αριθμός τροχίσκων4
Τύπος λειτουργίαςΗμιαυτόματο
Φάση1
ΦορητόςΝαι
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό καλώδιο
Υλικό επιφάνειαςΑτσάλι
Τάση115V AC
Βολτ / Φάση115/1
Υλικό τροχούΣκληρό καουτσούκ
Πλάτος35 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 120.6
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)58.42
Πλάτος πλοίου (cm)90.17
Κωδικός ΕΣ8422409140
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL S-2001 Ημιαυτόματο μηχάνημα ιμάντων, 23 ίντσες x 35-1/2 ίντσες x 30 ίντσες μέγεθος
€2,658.71 /μονάδα