Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U01037.050.0300 Μπουλόνι Plw, Flat, 1/2 Dia., 13 Thread Size, Zinc, 10PK | AA9CBK 1CFF7

APPROVED VENDOR U01037.050.0300 Plw Bolt, Flat, 1/2" Dia., 13 Thread Size, Zinc, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA9CBK Μοντέλο: U01037.050.0300Cross Ref: 1CFF7 / 41TT76
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
€21.77 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι άροτρου
φινίρισμαψευδάργυρος
Βαθμός5
Γωνία κεφαλής80 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.945 "
Ύψος κεφαλιού0.417 "
επικεφαλής Τύπος# 3 Επίπεδο
Μήκος3"
ΥλικόΆνθρακα
Τετράγωνο πλάτος0.515 "
Αντοχή σε εφελκυσμόSAE J 429 PSI
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάΠλατεία λαιμού Countersunk

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.859
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ7318152055
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U01037.050.0300 Plw Bolt, Flat, 1/2" Dia., 13 Thread Size, Zinc, 10PK
€21.77 /πακέτο