Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL RWC-9-U Τσοκ Τροχού, Λαβή U, Μέγεθος 8 x 11 x 6 ίντσες, Μαύρο, Χυτό καουτσούκ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7YDW Μοντέλο: RWC-9-U
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
€39.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWheel ασφυκτικά
ΧρώμαΜαύρη
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Χειρολαβή στυλΣε σχήμα U
HandlesΝαι
Ύψος6"
Μήκος11.21875 "
ΥλικόΜορφοποιημένο καουτσούκ
Υλικό κατασκευήςΚαουτσούκ
Αριθμός τσοκ τροχών1
Συνολικό βάθος11.21875 "
συνολικό ύψος6"
συνολικό πλάτος7.88 "
Πλάτος τσοκ με δυνατότητα χρήσης9 1 / 4 "
Σύνδεση τσοκ τροχούΚανένας
Ύψος τσοκ τροχού6"
Μήκος τσοκ τροχού8"
Χρήση τσοκ τροχούΠολλαπλών Χρήσεων
Βάρος τσοκ τροχού5 lbs.
Πλάτος τσοκ τροχού9.25 "
Πλάτος7.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.95
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)20
Πλάτος πλοίου (cm)28.5
Κωδικός ΕΣ4016996050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧρώμαΥλικόΤιμή
VESTIL RWC-10-HDL Τσοκ Τροχού με Λαβή, 7-3/8 x 15-1/2 x 4-7/8 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο, Μορφοποιημένο Καουτσούκ | AG7YDL RWC-10-HDL---ΜαύρηΜορφοποιημένο καουτσούκ€64.41
VESTIL RWC-11 Τσοκ τροχού, 10 x 7 x 7-3/4 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο, Μορφοποιημένο καουτσούκ | AG7YDM RWC-11---ΜαύρηΜορφοποιημένο καουτσούκ€52.84
VESTIL RWC-25 Τσοκ Τροχού, Jumbo, 12 x 18 x 8 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο, Χυτό καουτσούκ | ΑΓ7ΥΔΝ RWC-25---ΜαύρηΜορφοποιημένο καουτσούκ€196.19
VESTIL RWC-2-PR τσοκ τροχού με σχοινί, 8 x 58-1/2 x 4 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο, χυτό καουτσούκ | ΑΓ7ΥΔΠ RWC-2-PR---ΜαύρηΜορφοποιημένο καουτσούκ€97.24
VESTIL RWC-5 Τσοκ τροχού με λαβή, 8 x 4 x 6 ίντσες Μέγεθος, μαύρο, χυτό καουτσούκ | AG7YDQ RWC-5---ΜαύρηΜορφοποιημένο καουτσούκ€34.33
VESTIL RWC-8 Τσοκ τροχού με μπουλόνι ματιού, 8 x 9-1/2 x 6 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο, Μορφοποιημένο καουτσούκ | ΑΓ7ΥΔΡ RWC-8---ΜαύρηΜορφοποιημένο καουτσούκ€47.37
VESTIL RWC-8-HDL Τσοκ τροχού, Χειρολαβή από χάλυβα 8 x 11-7/8 x 6 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο, Χυτό καουτσούκ | AG7YDU RWC-8-HDL---ΜαύρηΜορφοποιημένο καουτσούκ€38.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL RWC-9-U Τσοκ Τροχού, Λαβή U, Μέγεθος 8 x 11 x 6 ίντσες, Μαύρο, Χυτό καουτσούκ
€39.05 /μονάδα