VESTIL RWC-10-HDL Τσοκ τροχού με λαβή, 7-3/8 x 15-1/2 x 4-7/8 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο, χυτό καουτσούκ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7YDL Μοντέλο: RWC-10-HDL

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€64.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWheel ασφυκτικά
ΧρώμαΜαύρη
Handle Hole Dia.1 / 2 "
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
λαβή Μήκος5 5 / 8 "
HandlesΝαι
Ύψος4.875 "
Διάμετρος τρύπας.1 / 2 "
Μήκος7.375 "
ΥλικόΜορφοποιημένο καουτσούκ
Υλικό κατασκευήςΚαουτσούκ
Αριθμός τσοκ τροχών1
Συνολικό βάθος40.12 "
συνολικό ύψος4.88 "
συνολικό πλάτος15.5 "
Πλάτος τσοκ με δυνατότητα χρήσης9 1 / 2 "
Σύνδεση τσοκ τροχούΚανένας
Ύψος τσοκ τροχού4.88 "
Μήκος τσοκ τροχού7.38 "
Χρήση τσοκ τροχούΠολλαπλών Χρήσεων
Βάρος τσοκ τροχού12 lbs.
Πλάτος τσοκ τροχού9.5 "
Πλάτος15.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)12.38
Μήκος πλοίου (cm)18.73
Πλάτος πλοίου (cm)38.42
Κωδικός ΕΣ4016996050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧρώμαΥλικόΤιμή
VESTIL RWC-11 Τσοκ τροχού, 10 x 7 x 7-3/4 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο, Μορφοποιημένο καουτσούκ | AG7YDM RWC-11---ΜαύρηΜορφοποιημένο καουτσούκ€52.84
VESTIL RWC-25 Τσοκ Τροχού, Jumbo, 12 x 18 x 8 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο, Χυτό καουτσούκ | ΑΓ7ΥΔΝ RWC-25---ΜαύρηΜορφοποιημένο καουτσούκ€196.19
VESTIL RWC-2-PR τσοκ τροχού με σχοινί, 8 x 58-1/2 x 4 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο, χυτό καουτσούκ | ΑΓ7ΥΔΠ RWC-2-PR---ΜαύρηΜορφοποιημένο καουτσούκ€97.24
VESTIL RWC-5 Τσοκ τροχού με λαβή, 8 x 4 x 6 ίντσες Μέγεθος, μαύρο, χυτό καουτσούκ | AG7YDQ RWC-5---ΜαύρηΜορφοποιημένο καουτσούκ€34.33
VESTIL RWC-8 Τσοκ τροχού με μπουλόνι ματιού, 8 x 9-1/2 x 6 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο, Μορφοποιημένο καουτσούκ | ΑΓ7ΥΔΡ RWC-8---ΜαύρηΜορφοποιημένο καουτσούκ€47.37
VESTIL RWC-8-HDL Τσοκ τροχού, Χειρολαβή από χάλυβα 8 x 11-7/8 x 6 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο, Χυτό καουτσούκ | AG7YDU RWC-8-HDL---ΜαύρηΜορφοποιημένο καουτσούκ€38.47
VESTIL RWC-8-SBS Τσοκ τροχού, οδοντωτό κάτω μέρος, 8 x 10-3/4 x 6 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο, χυτό καουτσούκ | AG7YDV RWC-8-SBS---ΜαύρηΜορφοποιημένο καουτσούκ€75.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL RWC-10-HDL Τσοκ τροχού με λαβή, 7-3/8 x 15-1/2 x 4-7/8 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο, χυτό καουτσούκ
€64.41 /μονάδα