VESTIL RWC-3 Μίνι τσοκ τροχών, 8 x 8 x 4 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο, χυτό καουτσούκ | CE3EUX

VESTIL RWC-3 Mini Wheel Chock, 8 x 8 x 4 Inch, Μέγεθος, Μαύρο, Χυτό καουτσούκ

Στοιχείο: CE3EUX Μοντέλο: RWC-3
€20.03 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWheel ασφυκτικά
ΧρώμαΜαύρη
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
HandlesΝαι
Ύψος4"
Μήκος7.875 "
ΥλικόΜορφοποιημένο καουτσούκ
Υλικό κατασκευήςΚαουτσούκ
Αριθμός τσοκ τροχών1
Συνολικό βάθος40.12 "
συνολικό ύψος4"
συνολικό πλάτος7.75 "
Πλάτος τσοκ με δυνατότητα χρήσης8"
Σύνδεση τσοκ τροχούΚανένας
Ύψος τσοκ τροχού4"
Μήκος τσοκ τροχού8"
Χρήση τσοκ τροχούΠολλαπλών Χρήσεων
Βάρος τσοκ τροχού28 lbs.
Πλάτος τσοκ τροχού8"
Πλάτος7.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧρώμαΥλικόΤιμή
VESTIL RWC-10-HDL Τσοκ Τροχού με Λαβή, 7-3/8 x 15-1/2 x 4-7/8 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο, Μορφοποιημένο Καουτσούκ | AG7YDL RWC-10-HDL---ΜαύρηΜορφοποιημένο καουτσούκ€64.41
VESTIL RWC-11 Τσοκ τροχού, 10 x 7 x 7-3/4 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο, Μορφοποιημένο καουτσούκ | AG7YDM RWC-11---ΜαύρηΜορφοποιημένο καουτσούκ€52.84
VESTIL RWC-25 Τσοκ Τροχού, Jumbo, 12 x 18 x 8 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο, Χυτό καουτσούκ | ΑΓ7ΥΔΝ RWC-25---ΜαύρηΜορφοποιημένο καουτσούκ€196.19
VESTIL RWC-2-PR τσοκ τροχού με σχοινί, 8 x 58-1/2 x 4 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο, χυτό καουτσούκ | ΑΓ7ΥΔΠ RWC-2-PR---ΜαύρηΜορφοποιημένο καουτσούκ€97.24
VESTIL RWC-5 Τσοκ τροχού με λαβή, 8 x 4 x 6 ίντσες Μέγεθος, μαύρο, χυτό καουτσούκ | AG7YDQ RWC-5---ΜαύρηΜορφοποιημένο καουτσούκ€34.33
VESTIL RWC-8 Τσοκ τροχού με μπουλόνι ματιού, 8 x 9-1/2 x 6 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο, Μορφοποιημένο καουτσούκ | ΑΓ7ΥΔΡ RWC-8---ΜαύρηΜορφοποιημένο καουτσούκ€47.37
VESTIL RWC-8-HDL Τσοκ τροχού, Χειρολαβή από χάλυβα 8 x 11-7/8 x 6 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο, Χυτό καουτσούκ | AG7YDU RWC-8-HDL---ΜαύρηΜορφοποιημένο καουτσούκ€38.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL RWC-3 Mini Wheel Chock, 8 x 8 x 4 Inch, Μέγεθος, Μαύρο, Χυτό καουτσούκ
€20.03 /μονάδα