VESTIL RFLOW-9-42 Ένθετα ροής βαρύτητας, 39 ίντσες x 9 ίντσες x 3 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7XZD Μοντέλο: RFLOW-9-42

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€118.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή βαρύτητας
Χωρητικότητα150 lbs.
ΧρώμαΓκρί
Προφίλ καταστρώματαΚύλινδρος
Βάθος36.625 "
φινίρισμαΓαλβανιζέ
Ύψος3"
Μήκος36.63 "
Χωρητικότητα φορτίου50 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Συνολικό βάθος36.625 "
συνολικό ύψος2.67 "
συνολικό πλάτος9.75 "
Φινίρισμα ραφιούΓαλβανιζέ
Υλικό ραφιώνΑτσάλι
Πλάτος9.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.85
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)99.06
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL RFLOW-12-42 Ένθετα ροής βαρύτητας, 39 ίντσες x 12 ίντσες x 3 ίντσες Μέγεθος | AG7XZC RFLOW-12-4212.75 "12.75 "€134.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL RFLOW-9-42 Ένθετα ροής βαρύτητας, 39 ίντσες x 9 ίντσες x 3 ίντσες
€118.63 /μονάδα