VESTIL RDHG-810 Διπλή πύλη ραφιών, 120 x 96 ίντσες | AG7XXW

VESTIL RDHG-810 Διπλό μεντεσέδες Rack Gate, μέγεθος 120 x 96 ίντσες

Στοιχείο: AG7XXW Μοντέλο: RDHG-810
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,140.36 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαλέτα Rack Guard
ΧρώμαΓκρί
Βάθος1 1 / 4 "
Ύψος96 "
Μήκος120 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πλάτος1 1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 95.4
Ύψος πλοίου (cm)243.84
Μήκος πλοίου (cm)304.8
Πλάτος πλοίου (cm)3.18
Κωδικός ΕΣ7314496000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
VESTIL RDHG-88 Διπλή πύλη ραφιών, 96 x 96 ίντσες | AG7XXX RDHG-8896 "€1,881.31
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL RDHG-810 Διπλό μεντεσέδες Rack Gate, μέγεθος 120 x 96 ίντσες
€2,140.36 /μονάδα