Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5P499 Reducing Tee 1-1/4 x 1-1/4 x 1 Inch Fnpt | AE4YXC

APPROVED VENDOR 5P499 Reducing Tee 1-1/4 x 1-1/4 x 1 inch Fnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4YXC Μοντέλο: 5P499
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
€12.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση Tee
Υλικό σώματοςΜαύρο ελαστικό σίδερο
Τάξη150
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση300 psi @ 150 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "
Κορεσμένη πίεση ατμού150 psi
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 366 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.531
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ7307199060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΤάξηΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΚορεσμένη πίεση ατμούΘερμ. ΕύροςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2WU51 Μείωση Tee 2-1 / 2 x 2-1 / 2 x 3/4 ίντσες | AC3VTJ 2 WU51Ελαστικός σίδηρος150300 psi @ 150 βαθμοί F2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 3/4 "150 psi-20 βαθμούς έως 366 βαθμούς F€58.09
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 2WU54 Redeing Tee 2-1/2 x 2-1/2 x -1/2 Inch Fnpt | AC3VTK 2 WU54Μαύρο ελαστικό σίδερο150300 psi @ 150 βαθμοί F2-1/2" x 2-1/2" x 1-1/2"150 psi-20 βαθμούς έως 366 βαθμούς F€2.59
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5P484 Μείωση Tee 1/2 x 1/2 x 3/8 Inch Fnpt | AE4YWL 5P484Μαύρο ελαστικό σίδερο150300 psi @ 150 βαθμοί F1/2 "x 1/2" x 3/8 "150 psi-20 βαθμούς έως 366 βαθμούς F€0.26
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5P485 Μείωση Tee 1/2 x 1/2 x 1/4 ίντσας Fnpt | AE4YWM 5P485Μαύρο ελαστικό σίδερο150300 psi @ 150 βαθμοί F1/2 "x 1/2" x 1/4 "150 psi-20 βαθμούς έως 366 βαθμούς F€6.00
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5P486 Μείωση Tee 3/4 x 3/4 x 1/2 ίντσα Fnpt | AE4YWN 5P486Μαύρο ελαστικό σίδερο150300 psi @ 150 βαθμοί F3/4 "x 3/4" x 1/2 "150 psi-20 βαθμούς έως 366 βαθμούς F€7.17
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5P487 Μείωση Tee 3/4 x 3/4 x 3/8 Inch Fnpt | AE4YWP 5P487Μαύρο ελαστικό σίδερο150300 psi @ 150 βαθμοί F3/4 "x 3/4" x 3/8 "150 psi-20 βαθμούς έως 366 βαθμούς F€6.63
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5P488 Μείωση Tee 3/4 x 3/4 x 1/4 ίντσες Fnpt | AE4YWQ 5P488Μαύρο ελαστικό σίδερο150300 psi @ 150 βαθμοί F3/4 "x 3/4" x 1/4 "150 psi-20 βαθμούς έως 366 βαθμούς F€6.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5P499 Reducing Tee 1-1/4 x 1-1/4 x 1 inch Fnpt
€12.64 /μονάδα