VESTIL RCR-35 Ορθογώνια ράμπα από καουτσούκ βαρέως τύπου, πλάτος 34.875 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7XWV Μοντέλο: RCR-35

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€112.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαουτσούκ ράμπα
Χωρητικότητα4000 lbs.
ΧρώμαΜαύρη
Curb Ύψος (In.)3"
Απόσταση ανάμεσα στα κράσπεδα35 3 / 8 "
Ύψος3 5 / 8 "
Μήκος9 11 / 16 "
ΥλικόΚαουτσούκ
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Υλικό πλαισίου ράμπαςΚαουτσούκ
Πλάτος35 3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.7
Ύψος πλοίου (cm)9.21
Μήκος πλοίου (cm)24.61
Πλάτος πλοίου (cm)88.58
Κωδικός ΕΣ4016996050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπόσταση ανάμεσα στα κράσπεδαΠλάτοςΤιμή
VESTIL RCR-23 Ορθογώνια ράμπα από καουτσούκ βαρέως τύπου, πλάτος 23.625 ιντσών | AG7XWU RCR-2323 5 / 8 "23 5 / 8 "€77.30
Γωνιακή ράμπα από καουτσούκ βαρέως τύπου VESTIL RCR-C, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Μαύρο | AG7XWW RCR-C9 7 / 10 "9 11 / 16 "€32.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL RCR-35 Ορθογώνια ράμπα από καουτσούκ βαρέως τύπου, πλάτος 34.875 ίντσες
€112.90 /μονάδα